カテゴリ
- 作業工具(30)
- 測定用品(20)
- 空圧工具(16)
- 研磨材(12)
- 切削工具(6)
- 電動工具(5)
- 整備工具・収納(4)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- SSPOWER
- MOTOREX(モトレックス)(4)
- サンワサプライ(1)
- Masspower(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「sspower」の検索結果
特価

ピックツールセット
SSPOWER(24件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に軸径(Φmm)3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約155質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
マグネットピックアップツール
SSPOWER(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。全長(mm)130-640吸着力(N)4.4吸着面寸法(Φmm)7
SB-07用ブラストガン
SSPOWER(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
SB-07用ハンドグローブ
SSPOWER(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481組当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
PC柄ミニステンワイヤブラシ
SSPOWER¥259税込¥2851本当日出荷手になじみやすい波型グリップです。用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
PC柄ミニ真鍮ワイヤブラシ
SSPOWER¥239税込¥2631本当日出荷手になじみやすい波型グリップです。用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤセット
SSPOWER¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。用途スナップリングの取り外し・取り付けに。セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5材質爪部/機械構造用炭素鋼、グリップ/PVC先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)適合スナップリング(mm)10-35(軸、穴)
ハンドマグネット Φ100
SSPOWER¥3,198税込¥3,5181個当日出荷手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。全長(mm)180吸着力(N)40吸着面寸法(Φmm)100
ハンドマグネット Φ96
SSPOWER¥7,498税込¥8,2481個当日出荷手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。柄部の角度90°まで調整可能で狭い場所に便利です。用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。全長(mm)960吸着力(N)30吸着面寸法(Φmm)96
車載ジャッキソケット
SSPOWER(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。差込角(mm)12.7(1/2")適合ジャッキ取付口リングタイプトルク(N・m)耐:570
マグネットピックアップツール
SSPOWER¥1,498税込¥1,6481本当日出荷手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端マグネット部分がアングル式で方向も調整可能です。握りやすいグリップ付です。用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。全長(mm)295-625吸着力(N)19.6吸着面寸法(Φmm)12
PC柄ミニナイロンブラシ
SSPOWER¥259税込¥2851本当日出荷手になじみやすい波型グリップです。用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
SB-07BG用先端パーツ
SSPOWER(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
SB-07用保護シート
SSPOWER(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(3枚)当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
ヤンキーバイス アングル型
SSPOWER¥6,998税込¥7,6981台当日出荷0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能です。丸物も確実に固定するV溝付口金です。用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に。最大口開き(mm)83最大角度範囲(°)90口幅(mm)88口深(mm)34
マグネットピックアップツール
SSPOWER¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。セット内容LR44電池×3全長(mm)190-665電源LR44×3(テスト用付属)吸着力(N)19.6吸着面寸法(Φmm)17
マグネットピックアップツール
SSPOWER¥1,598税込¥1,7581本当日出荷手の届かない狭い場所でもフレキシブルアンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。セット内容LR44電池×3全長(mm)580電源LR44×3(テスト用付属)吸着力(N)19.6吸着面寸法(Φmm)17
マグネットピックアップツール
SSPOWER¥1,198税込¥1,3181本当日出荷手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。握りやすいグリップ付です。用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。全長(mm)160-540吸着力(N)4.4吸着面寸法(Φmm)6
ユニバーサルソケット
SSPOWER¥1,998税込¥2,1981個当日出荷これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。材質本体…クロムバナジウム(Cr-V)質量(g)180外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×65,70×33×150適合寸法(mm)六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)
ケーブルタッカ用ステープル
SSPOWER(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(200個)当日出荷CTS-3Y専用ステープルです。用途CTS-3Y専用ステープルとして。適合機種CTS-3Y
SB-07用予備通気口エアフィルタ
SSPOWER¥799税込¥8791個当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換予備通気口エアフィルタです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
スターヘックスネジ用レンチ
SSPOWER¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
トルクプロテクトアダプタ
SSPOWER(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。材質クロームモリブデン鋼質量(g)約380