絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エニダイン

エニダインのページです。エニダインは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品、その他などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名エニダイン株式会社
所在地〒216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹2014-102
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付

    エニダイン
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
    仕様ボタン付き構造調整式
  • 調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 小型

    エニダイン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
    仕様ボタン無し構造調整式
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)

    エニダイン
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から102日以内出荷
    仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

    エニダイン
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷から102日以内出荷
    仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付)

    エニダイン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から102日以内出荷
    ストローク(mm)25全長(mm)130材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM25×1.5RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ウレタンキャプ(UC) エニダイン

    ウレタンキャプ(UC)

    エニダイン
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
  • ワイヤーロープ防振器 WRタイプ エニダイン

    ワイヤーロープ防振器 WRタイプ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトロープ防振器 エニダイン

    コンパクトロープ防振器

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長方形フランジ(RF) エニダイン

    長方形フランジ(RF)

    エニダイン
    1個
    欠品中
  • フットマウント エニダイン

    フットマウント

    エニダイン
    1個
    欠品中
    ショックアブソーバを固定する専用のオプション品です。 M33以上に適用します。
  • ウレタンキャプ(UC) エニダイン

    ウレタンキャプ(UC)

    エニダイン
    1個
    欠品中
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)

    エニダイン
    1個
    欠品中
    幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
    材質(本体)アルミニウム合金構造固定式
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

    エニダイン
    1個
    欠品中
    幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
    ストローク(mm)12.7材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    固定型のスタンダードです。 調整が不必要な場合に最適です。 ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。
    材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-10~+80構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

    エニダイン
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM27×3.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • 偏角度アダプタ(SLA) エニダイン

    偏角度アダプタ(SLA)

    エニダイン
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
  • 正方形フランジ(SF) エニダイン

    正方形フランジ(SF)

    エニダイン
    1個
    欠品中
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
  • 長方形フランジ(RF) エニダイン

    長方形フランジ(RF)

    エニダイン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
  • ロックカラー(LC) エニダイン

    ロックカラー(LC)

    エニダイン
    1個
    欠品中
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
  • ストップカラー(SC) エニダイン

    ストップカラー(SC)

    エニダイン(1件のレビュー)
    1個
    欠品中
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
  • 固定型ショックアブソーバ ボタン付 エニダイン

    固定型ショックアブソーバ ボタン付

    エニダイン(1件のレビュー)
    1本
    欠品中
    RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
    用途標準速度範囲:0.1~2.5m/secストローク(mm)6.4全長(mm)42.6材質(本体)鋼材質量(g)13構造固定式最大吸収エネルギー(J)2.2最大推進力(N[kgf])89取付ねじサイズM10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式ダッシュポット式
  • 固定型ショックアブソーバ エニダイン

    固定型ショックアブソーバ

    エニダイン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    6日以内出荷
    RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
    用途標準速度範囲:0.1~2.5m/secストローク(mm)6.4全長(mm)35.4材質(本体)鋼材質量(g)12構造固定式最大吸収エネルギー(J)2.2最大推進力(N[kgf])89取付ねじサイズM10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式ダッシュポット式
  • 調整型ショックアブソーバ 大型 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 大型

    エニダイン
    33,880税込37,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
    材質(本体)鋼材構造調整式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ストップカラー SCタイプ エニダイン

    ストップカラー SCタイプ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャムナット エニダイン

    ジャムナット

    エニダイン
    1個
    欠品中
    適合機種LROEM0.15M(MB)材質鋼材質量(g)6寸法H(mm)5寸法A(mm)19.6表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ エニダイン

    調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。 油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。 速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
    方式圧縮・伸長・圧縮伸長寸法S(mm)32寸法D(mm)8寸法C(mm)27寸法X(mm)9.5寸法W(mm)14.2寸法N(mm)6寸法U(mm)12.7寸法V(mm)6.3内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応伸長荷重(N)2000
  • フットマウント エニダイン

    フットマウント

    エニダイン
    1個
    欠品中
    適合PRO125/225MF取付ボルトM5
  • ジャムナット エニダイン

    ジャムナット

    エニダイン
    1個
    欠品中