カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 空圧補器関連商品(3)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エニダイン
  • モノタロウ(39)
  • 大阪魂(1,117)
  • 大喜多(4)
  • Modes(6)
  • MYG(1)
  • ニューストロング販売(3)
  • エスコ(174)
  • ライト精機(2)
  • RS PRO(215)
  • SMC(2,033)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(212)
  • omron(オムロン)(203)
  • Festo(118)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(101)
  • OSG(オーエスジー)(83)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(68)
  • CKD(67)
  • 岩田製作所(66)
  • TRUSCO(65)
ねじの呼び
  • M20(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M20 1.5」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン調整型ショックアブソーバ 小型エニダイン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から102日以内出荷
RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し構造調整式
調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付 エニダイン調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付エニダイン
7,398税込8,138
1個
当日出荷から102日以内出荷
RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き構造調整式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
6,298税込6,928特価
1本
当日出荷から102日以内出荷
仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷から102日以内出荷
仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
偏角度アダプタ(SLA) エニダイン偏角度アダプタ(SLA)エニダイン
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
偏角度アダプタ エニダイン偏角度アダプタエニダイン
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
旋回衝突でピストンロッドの曲がりによる、復帰不良やオイル漏れによる短寿命を低減します。 ショックアブソーバの偏角度は最大±5度ですが、本品の使用で最大±10度まで使用が可能となります。 ストッパとしての利用も可能です。
材質(本体)鋼材(窒化)RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット ECOシリーズ用 エニダインジャムナット ECOシリーズ用エニダイン
139税込153
1個
9日以内出荷
材質鋼材表面処理エニコートⅡ(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット エニダインジャムナットエニダイン
1個
欠品中
ストップカラー(SC) エニダインストップカラー(SC)エニダイン(1件のレビュー)
1個
欠品中
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
1個
欠品中
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
ストローク(mm)12.7材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
1個
欠品中
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金構造固定式