カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- エニダイン
- ボウエキ(BOUEKI)(22)
- NEC(6)
- GENTOS(6)
- READY GO(5)
- エココア (ECO-CORE)(3)
- ダイニチ工業(2)
- ケィ・マック(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- シモン(1)
- 北港化成(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ROHM(1)
- シマデン(1)
- ツルハタ(服部)(1)
- インフォメックス松本(1)
- JA-STYLE(1)
- チェーンストリーム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「eco11」の検索結果

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン1個欠品中幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。材質(本体)アルミニウム合金構造固定式