カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エニダイン
  • モノタロウ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(33)
  • SUS(エスユーエス)(18)
  • 美和ロック(15)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • エスコ(8)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • Xiaomi(6)
  • YIJIA(6)
  • NTB(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • サンキン(4)
  • 東海キャスター(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • コーセル(3)
  • コガネイ(3)
  • NACHI(不二越)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jn1」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャムナット ECOシリーズ用 エニダインジャムナット ECOシリーズ用エニダイン
86税込95
1個
9日以内出荷
材質鋼材表面処理エニコートⅡ(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
5,098税込5,608特価
1本
当日出荷から102日以内出荷
仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷から102日以内出荷
仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から102日以内出荷
取付ねじサイズM27×3.0材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ジャムナット エニダインジャムナットエニダイン
1個
欠品中
ジャムナット ECOシリーズ用 エニダインジャムナット ECOシリーズ用エニダイン
1個
欠品中
適合機種ECO10MF- □ (B)材質鋼材質量(g)2寸法H(mm)3.2寸法A(mm)15表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット エニダインジャムナットエニダイン
1個
欠品中
適合機種LROEM0.15M(MB)材質鋼材質量(g)6寸法H(mm)5寸法A(mm)19.6表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット エニダインジャムナットエニダイン
1個
欠品中
適合機種(LR)OEM0.1M(MB)材質鋼材質量(g)2寸法H(mm)3.2寸法A(mm)15.8表面処理三価クロメート (シルバー色)寸法B(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
ストローク(mm)25全長(mm)130材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM25×1.5RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
1個
欠品中
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金構造固定式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
1個
欠品中
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
ストローク(mm)12.7材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
jn10ra6特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jn10ra6