カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- エニダイン
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KSフィルター(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- PISCO(ピスコ)(8)
- TRW(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エスコ(1)
- エレコム(3)
- コガネイ(4)
- サンワサプライ(1)
- ダイキン工業(1)
- フソー化成(1)
- リスパック(1)
- 鶴見製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mf-3b」の検索結果

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン1個欠品中幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。ストローク(mm)12.7材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式