カテゴリ

  • 建材・エクステリア(5)
    • 下地材(5)
  • 建築金物(23)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ユニックス[建築金物]
  • モノタロウ(7)
  • 東京防音(6)
  • WAKI(和気産業)(16)
  • イノアック(10)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(48)
  • (8)
  • TRUSCO(11)
  • 日本特殊塗料(2)
  • ワンダーピュア(2)
  • ドリックス(12)
  • 萩原工業(3)
  • ヤボシ(151)
  • オカムラ(岡村製作所)(110)
  • SMC(72)
  • 東京ブラインド工業(37)
  • フェリース ソニード(33)
  • 東芝キヤリア(26)
  • 三菱電機(24)
  • ヤマダコーポレーション(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吸音」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸音メラミンフォーム ユニックス[建築金物]吸音メラミンフォームユニックス[建築金物]
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷
吸音メラミンフォーム「アコウスティセル」は軟質フォーム吸音材同様に切る、抜くと言った加工が非常にしやすい吸音フォームです。人体に影響する刺激臭や、空気中に待って体内への混入のもなく安心して使用できる製品です。軟質ウレタンフォームと異なり、加水分解をしません。切断細片等の飛散が無いので、目や咽喉への悪影響、肌への刺激等もなく快適に加工作業が可能です。また施工後の飛散等の心配もありません。難燃性もUL-94、V-0、HF-1に合格しています。高い耐熱性を有しており、常用温度150℃での使用に耐えられます(保証値では御座いません)。
用途屋内や機械内部の反響音防止対策。仕様●25%圧縮硬さ:8.5kPA●熱伝導率(20mm/厚.23℃):0.035W/mk●難燃性(UL-94):V-0、HF-1合格長さ(mm)1000幅(mm)500密度9.0kg/m3引張強度(kPa)149伸び0.24
SUS製防音フード ユニックス[建築金物]SUS製防音フードユニックス[建築金物]
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)3.06/(給気)2.72直管相当長(m)(排気)15.4適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)48.3
不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]不燃吸音板ポアルユニックス[建築金物]
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様●WeatherMeter試験2000Hr:異常なし●水和性(排水性):20℃にて2時間後80%乾燥●水和性(透過性):水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない●耐水試験500Hr流水:異常なし厚さ(mm)1.6質量(kg/m2)2.6特性耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
SUS製防音フード ユニックス[建築金物]SUS製防音フードユニックス[建築金物]
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
SUS製防音フード FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)4.14/(給気)3.3直管相当長(m)(排気)20.8適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)43.9
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用ユニックス[建築金物]
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(給気)39.68適合パイプ内径(Φmm)150相当隙間面積αA(cm2)28.5
不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]不燃吸音板ポアルユニックス[建築金物]
9,798税込10,778
1枚
3日以内出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、BS-1THはBS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。※BS-1THはアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.5質量(kg/m2)2.7試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用ユニックス[建築金物]
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(給気)38.78適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)12.8
不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]不燃吸音板ポアルユニックス[建築金物]
8,698税込9,568
1枚
3日以内出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※BS-1はアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.3質量(kg/m2)2試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]不燃吸音板ポアルユニックス[建築金物]
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、CS-1THはCS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.8質量(kg/m2)3.2試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
SUS製防音フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード 網付 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード 網付ユニックス[建築金物]
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
網付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード 網・FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)温度(℃)120
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)温度(℃)72
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9温度(℃)120
SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用ユニックス[建築金物]
5,498税込6,048
1個
16日以内出荷
メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製グリル 角型防音カバー ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバーユニックス[建築金物]
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製グリル 角型防音カバー 網付 ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー 網付ユニックス[建築金物]
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
アミ付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
吸音材特集