カテゴリ
- 建築金物(12)
絞り込み
ブランド
- ユニックス[建築金物]
- モノタロウ(1)
- NASTA(ナスタ)(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- ACE(エース)(1)
「krp100bwfh」の検索結果
特価
![ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34657822-170403-02.jpg)
ワンタッチ風量調整換気孔KRP
ユニックス[建築金物](20件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。材質ABS色クールホワイト![樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726846-210827-02.jpg)
樹脂製 角型レジスター
ユニックス[建築金物](1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。材質ASA樹脂色クールホワイト種類角型レジスター![PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727345-240509-02.jpg)
PRP100フィルターセット(5枚入)
ユニックス[建築金物]¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。材質不織布寸法(mm)(換気口)147ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)Φ91捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)![差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727318-210827-02.jpg)
差圧式給気口 不織布フィルター付
ユニックス[建築金物]¥8,798税込¥9,6781個当日出荷室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t色クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150![樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727214-230530-04.jpg)
樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター
ユニックス[建築金物](3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]![樹脂製 スリーブキャプ ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727293-210827-02.jpg)
樹脂製 スリーブキャプ
ユニックス[建築金物]¥999税込¥1,0991個当日出荷室内用換気口角型スリーブキャップ。 フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。 PC-BW は配管カバーに対応しています。材質ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75)色クールホワイト適合パイプ内径(Φmm)75![樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723495-210827-02.jpg)
樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付
ユニックス[建築金物](2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂色クールホワイト種類角型レジスター捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)![KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727379-230314-02.jpg)
KRP150フィルターセット(5枚入)
ユニックス[建築金物](1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)![差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085728-181206-02.jpg)
差圧式吸気口 150Φ 一般型
ユニックス[建築金物]¥8,698税込¥9,5681台当日出荷外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。付属品断熱シート、製品固定プレート材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)色クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727169-210827-02.jpg)
給気電動シャッター 不織布フィルター付
ユニックス[建築金物]¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から15日以内出荷室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。材質ASA樹脂色クールホワイト消費電力(W)5.5/5.5使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150




![ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34657822-170403-02.jpg)
![角型レジスター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58934084-130507-02.jpg)
![外気浄化フィルター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73385296-230419-02.jpg)
![樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726846-210827-02.jpg)
![PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727345-240509-02.jpg)
![差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727318-210827-02.jpg)
![樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727214-230530-04.jpg)
![樹脂製 スリーブキャプ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727293-210827-02.jpg)
![樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723495-210827-02.jpg)
![KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727379-230314-02.jpg)
![差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085728-181206-02.jpg)
![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727169-210827-02.jpg)