カテゴリ

  • 建築金物(11)
絞り込み
ブランド
  • ユニックス[建築金物]
  • NASTA(ナスタ)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • 三菱電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pdg-awf」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    差圧式給気口 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物]
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3tクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • 交換フィルター(3枚1組) ユニックス[建築金物]

    交換フィルター(3枚1組)

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)190ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)169捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • 角型レジスター ユニックス[建築金物]

    角型レジスター

    ユニックス[建築金物](6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
    種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
  • 差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]

    差圧式吸気口 150Φ 一般型

    ユニックス[建築金物]
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
    材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)付属品断熱シート、製品固定プレートクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]

    ワンタッチ風量調整換気孔KRP

    ユニックス[建築金物](20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
    材質ABSクールホワイト
  • 外気浄化フィルター ユニックス[建築金物]

    外気浄化フィルター

    ユニックス[建築金物](7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組(5枚)
    当日出荷
    高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレンタイプKRP用
  • KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    KRP150フィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • PG/PF100 フィルターセット ユニックス[建築金物]

    PG/PF100 フィルターセット

    ユニックス[建築金物]
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    仕様補集効率(質量法/JIS 15種):0.6材質不織布寸法(mm)換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100)入数(枚)5フィルター不織布フィルター(粗塵・花粉対策)フィルターサイズ(mm)128互換性フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW
  • 樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]

    樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター

    ユニックス[建築金物](3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
    材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
  • PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    PRP100フィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物]
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)147ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)Φ91捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]

    静電フィルター(花粉/PM2.5対策)

    ユニックス[建築金物]
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。 トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。
    材質PP 樹脂捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
換気口カテゴリ