変速ディスクグラインダーSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)当日出荷
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。
市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。
サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
ベンチグラインダーSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に電源(V)単相100消費電力(W)150電流(A)1.6コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4回転数(min-1[r.p.m])2950/3500付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
ディスクグラインダーSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
電気ノコギリSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)当日出荷
電源(V)AC100消費電力(W)280コード長さ(m)2切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120切断能力(mm)木材60切断能力(mm)木工(植木剪定)65質量(kg)1.5消費電流(A)2.9定格時間(分)約20切断能力(mm)軟鋼3.5ストローク数(min)0~3700
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
変速刃物砥ぎ機 砥石SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)当日出荷
仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品適合機種新興STD‐135F厚さ(mm)18内径(Φmm)45外径(Φmm)135
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
ホームスカッターSHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470電源(V)100消費電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.85付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60
変速刃物砥ぎ機SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径135無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600砥石寸法(mm)厚さ18付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)40絶縁方式2重絶縁定格時間(分)30砥石内径(mm)45
充電式インパクトレンチSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)当日出荷
ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
用途ボルト締め、タイヤ交換など。付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケース最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550本体寸法(mm)235×75×135本体質量(g)1500(バッテリー込み)締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)約80無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100入力電源(V)AC100
コンパクトバキュームSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)3日以内出荷
超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。
用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚質量(g)1990周波数(Hz)50/60電流(A)6.2電源(V)AC100電圧(V)AC100消費電力(W)600コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.99吸込仕事率(W)80集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2風量(m3/min)1.8騒音値(dB)約77最大風量(m3/min)1.8定格時間(分)30運転音(dB)約77真空度(kPa)約13サイズ(mm)270×260×290吸引力(W)80
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
チップソー切断機SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)当日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45