カテゴリ

  • オフィスサプライ(1)
  • オフィス家具/清掃用品(13)
  • 切削工具・研磨材(9)
  • 作業工具/電動・空圧工具(79)
  • 自動車用品(116)
  • 農業資材・園芸用品(14,501)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • SHINKO(新興製作所)
  • モノタロウ(3,820)
  • BIGM(丸山製作所)(66,083)
  • ホンダ(40,302)
  • エスコ(40,228)
  • メディアカバーマーケット(39,409)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(27,066)
  • Panasonic(パナソニック)(23,116)
  • TRUSCO(12,405)
  • 三菱電機(11,138)
  • Kawasaki(8,671)
  • (8,081)
  • EBM(江部松商事)(7,408)
  • 工進(6,824)
  • NAKANO(6,710)
  • TAKEGAWA(武川)(6,483)
  • SHIMANO(シマノ)(5,986)
  • コガネイ(5,670)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,434)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(104)
  • 以上(120)
  • 以上(123)
  • 以上(128)
価格
  • 1,500円以下(7,144)
  • 1,500-10,000円(5,135)
  • 10,000-50,000円(2,573)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14,719件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (227)クリーナエレメント STD スバル

    (227)クリーナエレメント STD

    スバル(11件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
  • スイッチ AY 120MM スバル

    スイッチ AY 120MM

    スバル(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • (214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル

    (214)チャンバーパッキン BV18/339

    スバル(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • (226)エレメント セット サイクロン スバル

    (226)エレメント セット サイクロン

    スバル(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
  • ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ベンチグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
    用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付電流(A)1.6電源(V)単相100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2950/3500コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
  • 変速ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)

    変速ディスクグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
    用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15ディスク厚さ(mm)6砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15変速あり
  • ガバナ、オペレーション スバル

    ガバナ、オペレーション

    スバル(6件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • 電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)

    電気ノコギリ

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.5電源(V)AC100消費電力(W)280コード長さ(m)2切断能力(mm)木材60消費電流(A)2.9定格時間(分)約20切断能力(mm)木工(植木剪定)65切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120切断能力(mm)軟鋼3.5ストローク数(min)0~3700
  • ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ディスクグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
    用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
  • 変速刃物砥ぎ機 SHINKO(新興製作所)

    変速刃物砥ぎ機

    SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
    付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600絶縁方式2重絶縁砥石寸法(Φmm)外径135砥石寸法(mm)厚さ18定格時間(分)30砥石内径(mm)45
  • (270)スパイラルスプリング スバル

    (270)スパイラルスプリング

    スバル(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • (234)エレメント SET サイクロン-エントツ スバル

    (234)エレメント SET サイクロン-エントツ

    スバル(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • (206)F.チャンバーパッキンB181/04 スバル

    (206)F.チャンバーパッキンB181/04

    スバル(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • コンパクトバキュームACVC-600用 紙パック5枚入 SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 紙パック5枚入

    SHINKO(新興製作所)
    999税込1,099
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。入数5枚入モデル(適合)ACVC-600
  • 変速刃物砥ぎ機 砥石 SHINKO(新興製作所)

    変速刃物砥ぎ機 砥石

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品適合機種新興STD‐135F厚さ(mm)18内径(Φmm)45外径(Φmm)135
  • (064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル

    (064)フュエルストレーナ,STD EY21

    スバル(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 卓上ボール盤 SHINKO(新興製作所)

    卓上ボール盤

    SHINKO(新興製作所)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
    用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
  • (043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル

    (043)フューエルタンクキャップCP EY08

    スバル(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • (20A)ガスケット 1(インシューレター) スバル

    (20A)ガスケット 1(インシューレター)

    スバル
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • (253)ロツド スプリング スバル

    (253)ロツド スプリング

    スバル(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • コンパクトバキューム SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキューム

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)。排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)。場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)。乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。
    用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚タイプ乾湿両用周波数(Hz)50/60電流(A)6.2電圧(V)AC100消費電力(W)600幅(cm)27コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.99吸込仕事率(W)80集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2風量(m3/min)1.8定格時間(分)30運転音(dB)約77真空度(kPa)約13サイズ(mm)270×260×290
  • (20A)ガスケット 2(インシューレター) スバル

    (20A)ガスケット 2(インシューレター)

    スバル
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • (16546)エレメント,エア クリーナ スバル

    (16546)エレメント,エア クリーナ

    スバル(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアクリーナ スバル

    エアクリーナ

    スバル(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • 充電式インパクトレンチ SHINKO(新興製作所)

    充電式インパクトレンチ

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
    用途ボルト締め、タイヤ交換など。付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケースタイプ充電式最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550本体寸法(mm)235×75×135本体質量(g)1500(バッテリー込み)締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)約80無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100入力電源(V)AC100
  • (277)ガバナスプリング 60HZ スバル

    (277)ガバナスプリング 60HZ

    スバル(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • (207)エレメント セット 224、246 スバル

    (207)エレメント セット 224、246

    スバル(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)86内径(Φmm)72外径(Φmm)126
  • ホームスカッター替砥 SHINKO(新興製作所)

    ホームスカッター替砥

    SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新興ホームスカッター用砥石。
    厚さ(mm)20対応機種新興STD-180E
  • (214)パッキン スバル

    (214)パッキン

    スバル(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
  • ドライバードリル SHINKO(新興製作所)

    ドライバードリル

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。
    用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)質量(g)1200電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800コード長さ(m)2穴あけ能力(mm) 鉄工9穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)5.1~40最大締付トルク(N・m)40チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格時間20分クラッチ数(段)21段+ドリルモード
  • 電池・充電式チェーンソー SHINKO(新興製作所)

    電池・充電式チェーンソー

    SHINKO(新興製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
    付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
  • 電気丸のこ SHINKO(新興製作所)

    電気丸のこ

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
    用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
  • マルチツール カットソー SHINKO(新興製作所)

    マルチツール カットソー

    SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
  • (064)フュエルストレーナ スバル

    (064)フュエルストレーナ

    スバル(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (064)ゴムパッキング スバル

    (064)ゴムパッキング

    スバル(2件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷
  • コンパクト灰掃除機 SHINKO(新興製作所)

    コンパクト灰掃除機

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。
    用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。付属品アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター材質スチール・ABS寸法(mm)290×290×280タイプ乾式周波数(Hz)50/60電流(A)6.2電圧(V)AC100消費電力(W)600コード長さ(m)3本体質量(kg)2.1吸込仕事率(W)90集塵容量(L)約7風量(m3/min)1.8定格時間(分)20運転音(dB)約77真空度(kPa)約14
  • (226)エレメント SET ID-ハイタイ スバル

    (226)エレメント SET ID-ハイタイ

    スバル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • 卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    卓上丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
    用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
...