カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- EARTH MAN(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マキタ(2)
- 中西産業(2)
- SK11(2)
- レザーソー(1)
- BLACK&DECKER(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「dgr-110sca」の検索結果

変速ディスクグラインダー
SHINKO(新興製作所)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15ディスク厚さ(mm)6砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15変速あり