カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)
  • タンガロイ(4)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • ナベヤ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • タカショー(1)
  • 正和(1)
  • Gigastone(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js-101」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ジグソー SHINKO(新興製作所)

    充電式ジグソー

    SHINKO(新興製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
    用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書材質ABS・スチールストローク(mm)16質量(g)1040(バッテリー込)タイプブレード:Bタイプ電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5保証期間6ヵ月充電時間(分)約60最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3サイズ(mm)200×125×65ストローク数(min-1)500~2200適合バッテリーLBP-1015A使用充電器対応:LBC-1015B
関連キーワード
1010j特集