カテゴリ
- 研磨材(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- イシハシ精工(1)
- Hakken(コンセック)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- STMicro(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
「std-180」の検索結果

ホームスカッター
SHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)125コード長さ(m)1.85消費電流(A)1.3砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。粒度#6000厚さ(mm)20対応機種新興STD-180E外径(mm)180内径(mm)70