補充用ビーズセルタン6日以内出荷
自社開発&製造のノズル付き補充用ビーズ。容器はフタ付きで少し残っても安心して残りをとっておくことが出来ます。はじめての方でも安心して補充作業を行って頂けるように取扱説明書を同梱しています。
低反発 チェアパッドセルタン4日以内出荷
厚みはチェアパッドでは驚愕の約6.5cmとボリューム満点!
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質中身:ウレタン、生地:ポリエステル100%形状スクエア(四角)質量(kg)0.7タイプカバーが洗えるタイプ幅(cm)38.5高さ(cm)6.5奥行き(cm)38.5
低反発 チェアパッドセルタン(1件のレビュー)4日以内出荷
厚みはチェアパッドでは驚愕の約6.5cmとボリューム満点!
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質中身:ウレタン、生地:ポリエステル100%形状ラウンド(丸)質量(kg)0.56タイプカバーが洗えるタイプ直径(Φcm)38.5高さ(cm)6.5
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
人をダメにするソファ QUBEセルタン4日以内出荷から6日以内出荷
カバーは外して洗濯できます。伸びる生地と伸びない生地の座る箇所で座り心地が変わります。
3WAYフロアクッションセルタン4日以内出荷
用途に合わせて暮らしに寄り添う
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。質量(kg)1.45タイプ3WAY幅(cm)40~80高さ(cm)8~16.5奥行き(cm)40.5
パン座椅子セルタン4日以内出荷
かわいいデザインの座椅子。座面は低反発仕様。
ダイニングソファセルタン4日以内出荷
座面はポケットコイル仕様。
幅(cm)110高さ(cm)68.5素材ファブリック奥行き(cm)57
テレビ枕セルタン4日以内出荷から6日以内出荷
カバーは外して洗濯できます。背中はリクライニングでごろ寝に適した形状。