USBデバイスサーバサイレックス・テクノロジー(1件のレビュー)当日出荷
個人情報を取り扱う企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキュアに共有。USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。
USBデバイスサーバサイレックス・テクノロジー(1件のレビュー)8日以内出荷
USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。無線LAN機器とも接続することが可能となります。
プリントサーバ パラレルプリンタ専用サイレックス・テクノロジー翌日出荷
複数のパソコンから1台のパラレルプリンタをネットワークで共有できます。プリンタのパラレルインタフェース直結タイプ。接続にプリンタケーブルが不必要。付属の印刷用クライアントソフトウェア『SX Print』をご利用頂くことで、OSが標準で搭載している印刷プロトコルよりも安定した印刷を実現。付属のプリンタステータスモニタ用ソフトウェア『SX Monitor』をご利用頂けば、プリンタの用紙切れや印刷中といった状況をポップアップメッセージでリアルタイムに確認することができますIPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック対応アクセス可能なIPアドレスの範囲を指定することにより、プリンタや複合機を利用できるパソコンを制限
ST-700 ディスプレイコネクティビティサイレックス・テクノロジー6日以内出荷
広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。
セット内容本体、ACアダプタ ※2、ACコード、ゴム足(4個)、GPLお知らせシート、セットアップガイド、その他お知らせ等質量(g)約450外形寸法(mm)200×145×35(突起物を除く)スイッチプッシュスイッチ×2電源802.3at準拠PoE、ACアダプタ 100-240V 50/60Hz(動作電圧:12V)消費電力13.2W(DC12V 3.0A)仕様・用途【ビデオコーデック】H.264・H.265/HEVC、【オーディオサンプリングレート】32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz、【セキュリティ】SSID秘匿機能(ステルス機能)・MACアドレスフィルタ・コンテンツ転送暗号化、【再生方法】ローカル再生機能(ストア&プレイ)に対応、【ローカル再生機能・コンテンツ更新】ネットワーク・USBメモリ、【画面分割再生】最大8画面、【テキストスクロール】フォント選択・文字色・背景色・速度調整(3段階)インターフェース【有線LAN】LANポート×1:100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識)・LAN/PoEポート×1:802.3at準拠動作環境-10~40℃、20~90%RH(結露なきこと)保証期間【無償】5年保存温湿度範囲-10~50℃、20~90%RH(結露なきこと)LED本体:×5、RJ-45:×4対応フォーマット【ローカル再生機能】静止画:BMP・PNG・JPEG、動画:MP4・WEBM・OGV、音声:AAC、WEB(HTML5)フレームレート最大60fps各種証明書VCCI Class A、RoHS
シリアルデバイスサーバサイレックス・テクノロジー翌日出荷
RS-232c対応機器をネットワーク化、無線LAN対応させることが可能です。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合
Bracket TypeVサイレックス・テクノロジー7日以内出荷
ST-700、ST-10用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。
POP Visionサイレックス・テクノロジー5日以内出荷
撮影した写真や動画をその場で簡単サイネージ。
POP Visionは、スマートフォンやタブレットから撮影した写真や動画をST-10にアップロードするだけで、簡単にサイネージを実現します。
面倒なスケジュール設定や画面配置を気にすることなく、シンプルにデジタルサイネージの活用ができます。
ワイヤレスプレゼンテーションボックスZ-1サイレックス・テクノロジー9日以内出荷
ミーティングの生産性・チームの機動力を高めるマルチOS対応投影システム。
本製品は、中小会議室・ハドルルーム向けのワイヤレスプレゼンテーション投影システムです。
本製品のワイヤレス伝送機能により、プロジェクタやディスプレイへの接続や切替えの煩わしさを解決すると共に煩雑なケーブル管理・会議コストの削減を実現します。
USB3.0対応デバイスサーバサイレックス・テクノロジー翌日出荷
USB3.0に対応しているUSB機器をNW化させることが出来る製品です。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ
Bracket TypeIIIサイレックス・テクノロジー9日以内出荷
SX-ND-4370WAN用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。
Defense Bracket TypeXサイレックス・テクノロジー9日以内出荷
SX-ND-7350W6、SX-ND-703W6用耐衝撃ブラケット。体育館など衝撃対策が必要な設置場所用の防御ネットと壁掛け・天吊り金具のセットです。
Bracket Type VIIIサイレックス・テクノロジー9日以内出荷
Z-1用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。なおVESA規格にも対応しています。
Bracket TypeIXサイレックス・テクノロジー9日以内出荷
SX-ND-7350W6、SX-ND-703W6用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。