オフィスサプライ (14) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2) バイク用品 (7,861) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: サイレックス・テクノロジーすべて解除
USBデバイスサーバ サイレックス・テクノロジー (1件のレビュー) 当日出荷
個人情報を取り扱う企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキュアに共有。USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。
USBデバイスサーバ サイレックス・テクノロジー (1件のレビュー) 8日以内出荷
USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。無線LAN機器とも接続することが可能となります。
プリントサーバ パラレルプリンタ専用 サイレックス・テクノロジー 翌日出荷
複数のパソコンから1台のパラレルプリンタをネットワークで共有できます。プリンタのパラレルインタフェース直結タイプ。接続にプリンタケーブルが不必要。付属の印刷用クライアントソフトウェア『SX Print』をご利用頂くことで、OSが標準で搭載している印刷プロトコルよりも安定した印刷を実現。付属のプリンタステータスモニタ用ソフトウェア『SX Monitor』をご利用頂けば、プリンタの用紙切れや印刷中といった状況をポップアップメッセージでリアルタイムに確認することができますIPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック対応アクセス可能なIPアドレスの範囲を指定することにより、プリンタや複合機を利用できるパソコンを制限
ST-700 ディスプレイコネクティビティ サイレックス・テクノロジー 6日以内出荷
広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。
セット内容 本体、ACアダプタ ※2、ACコード、ゴム足(4個)、GPLお知らせシート、セットアップガイド、その他お知らせ等 質量(g) 約450 外形寸法(mm) 200×145×35(突起物を除く) スイッチ プッシュスイッチ×2 電源 802.3at準拠PoE、ACアダプタ 100-240V 50/60Hz(動作電圧:12V) 消費電力 13.2W(DC12V 3.0A) 仕様・用途 【ビデオコーデック】H.264・H.265/HEVC、【オーディオサンプリングレート】32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz、【セキュリティ】SSID秘匿機能(ステルス機能)・MACアドレスフィルタ・コンテンツ転送暗号化、【再生方法】ローカル再生機能(ストア&プレイ)に対応、【ローカル再生機能・コンテンツ更新】ネットワーク・USBメモリ、【画面分割再生】最大8画面、【テキストスクロール】フォント選択・文字色・背景色・速度調整(3段階) インターフェース 【有線LAN】LANポート×1:100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識)・LAN/PoEポート×1:802.3at準拠 動作環境 -10~40℃、20~90%RH(結露なきこと) 保証期間 【無償】5年 保存温湿度範囲 -10~50℃、20~90%RH(結露なきこと) LED 本体:×5、RJ-45:×4 対応フォーマット 【ローカル再生機能】静止画:BMP・PNG・JPEG、動画:MP4・WEBM・OGV、音声:AAC、WEB(HTML5) フレームレート 最大60fps 各種証明書 VCCI Class A、RoHS
シリアルデバイスサーバ サイレックス・テクノロジー 翌日出荷
RS-232c対応機器をネットワーク化、無線LAN対応させることが可能です。
仕様 ●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合
Bracket TypeV サイレックス・テクノロジー 7日以内出荷
ST-700、ST-10用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)