絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サイレックス・テクノロジー

サイレックス・テクノロジーのページです。サイレックス・テクノロジーは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBデバイスサーバ サイレックス・テクノロジーUSBデバイスサーバサイレックス・テクノロジー(1件のレビュー)
1個
取扱い終了
個人情報を取り扱う企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキュアに共有。USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。
プリントサーバ パラレルプリンタ専用 サイレックス・テクノロジープリントサーバ パラレルプリンタ専用サイレックス・テクノロジー
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
。複数のパソコンから1台のパラレルプリンタをネットワークで共有できます。プリンタのパラレルインタフェース直結タイプ。接続にプリンタケーブルが不必要。付属の印刷用クライアントソフトウェア『SX Print』をご利用頂くことで、OSが標準で搭載している印刷プロトコルよりも安定した印刷を実現。付属のプリンタステータスモニタ用ソフトウェア『SX Monitor』をご利用頂けば、プリンタの用紙切れや印刷中といった状況をポップアップメッセージでリアルタイムに確認することができます。IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック対応。アクセス可能なIPアドレスの範囲を指定することにより、プリンタや複合機を利用できるパソコンを制限
POP Vision サイレックス・テクノロジーPOP Visionサイレックス・テクノロジー
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
撮影した写真や動画をその場で簡単サイネージ。 POP Visionは、スマートフォンやタブレットから撮影した写真や動画をST-10にアップロードするだけで、簡単にサイネージを実現します。 面倒なスケジュール設定や画面配置を気にすることなく、シンプルにデジタルサイネージの活用ができます。
Bracket TypeIII サイレックス・テクノロジーBracket TypeIIIサイレックス・テクノロジー
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
SX-ND-4370WAN用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。
Bracket Type VIII サイレックス・テクノロジーBracket Type VIIIサイレックス・テクノロジー
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
Z-1用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。なおVESA規格にも対応しています。
Bracket TypeIX サイレックス・テクノロジーBracket TypeIXサイレックス・テクノロジー
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
SX-ND-7350W6、SX-ND-703W6用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。
Bracket TypeV サイレックス・テクノロジーBracket TypeVサイレックス・テクノロジー
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
ST-700、ST-10用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。
ACアダプタ AP7-12V-OP-ACPW サイレックス・テクノロジーACアダプタ AP7-12V-OP-ACPWサイレックス・テクノロジー
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
SX-ND-7350W6、SX-ND-703W6用ACアダプタ。ACアダプタでご利用の際に必要となります。
Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)対応 アクセスポイント エントリーモデル AP-300AX サイレックス・テクノロジーWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)対応 アクセスポイント エントリーモデル AP-300AXサイレックス・テクノロジー
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
AP-300AXは、高速無線LAN通信規格であるWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)に対応した業務用無線LANアクセスポイントです。サイレックス独自のツリー型接続メッシュネットワークであるAMC Mesh機能に対応し、複数の経路候補から動的に経路を選択してネットワークを構成し、ホップを重ねることで広カバレッジの無線LANネットワークを形成します。
校内デジタルAV放送システム 受信機 サイレックス・テクノロジー校内デジタルAV放送システム 受信機サイレックス・テクノロジー
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
ST-700 ディスプレイコネクティビティ サイレックス・テクノロジーST-700 ディスプレイコネクティビティサイレックス・テクノロジー
109,800税込120,780
1個
当日出荷
広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。
セット内容本体、ACアダプタ ※2、ACコード、ゴム足(4個)、GPLお知らせシート、セットアップガイド、その他お知らせ等質量(g)約450外形寸法(mm)200×145×35(突起物を除く)スイッチプッシュスイッチ×2電源802.3at準拠PoE、ACアダプタ 100-240V 50/60Hz(動作電圧:12V)消費電力13.2W(DC12V 3.0A)仕様・用途【ビデオコーデック】H.264・H.265/HEVC、【オーディオサンプリングレート】32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz、【セキュリティ】SSID秘匿機能(ステルス機能)・MACアドレスフィルタ・コンテンツ転送暗号化、【再生方法】ローカル再生機能(ストア&プレイ)に対応、【ローカル再生機能・コンテンツ更新】ネットワーク・USBメモリ、【画面分割再生】最大8画面、【テキストスクロール】フォント選択・文字色・背景色・速度調整(3段階)インターフェース【有線LAN】LANポート×1:100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識)・LAN/PoEポート×1:802.3at準拠最大解像度4K動作環境-10~40℃、20~90%RH(結露なきこと)保証期間【無償】5年保存温湿度範囲-10~50℃、20~90%RH(結露なきこと)LED本体:×5、RJ-45:×4対応フォーマット【ローカル再生機能】静止画:BMP・PNG・JPEG、動画:MP4・WEBM・OGV、音声:AAC、WEB(HTML5)フレームレート最大60fps各種証明書VCCI Class A、RoHS
インタラクティブ画像伝送対応アクセスポイント SX-AP-7350W6 サイレックス・テクノロジーインタラクティブ画像伝送対応アクセスポイント SX-AP-7350W6サイレックス・テクノロジー
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
学校教室向けWifi6対応アクセスポイントです。 無線での画像伝送に対応しております。
伝送方法IEEE 802.11ax
ワイヤレスプレゼンテーションボックスZ-1 サイレックス・テクノロジーワイヤレスプレゼンテーションボックスZ-1サイレックス・テクノロジー
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ミーティングの生産性・チームの機動力を高めるマルチOS対応投影システム。 本製品は、中小会議室・ハドルルーム向けのワイヤレスプレゼンテーション投影システムです。 本製品のワイヤレス伝送機能により、プロジェクタやディスプレイへの接続や切替えの煩わしさを解決すると共に煩雑なケーブル管理・会議コストの削減を実現します。
アズワン品番65-2326-95
シリアルデバイスサーバ サイレックス・テクノロジーシリアルデバイスサーバサイレックス・テクノロジー
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
RS-232c対応機器をネットワーク化、無線LAN対応させることが可能です。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合
Defense Bracket TypeX サイレックス・テクノロジーDefense Bracket TypeXサイレックス・テクノロジー
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
SX-ND-7350W6、SX-ND-703W6用耐衝撃ブラケット。体育館など衝撃対策が必要な設置場所用の防御ネットと壁掛け・天吊り金具のセットです。