カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- サイレックス・テクノロジー
- KEMET(38)
- SKC(環境測定)(18)
- 三菱ふそう(16)
- SPARKFUN(13)
- RS PRO(12)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- Seeed Studio(9)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- NORGREN(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- APEM(4)
- Flexsil-Lid(フレクシルリッド)(4)
- ホンダ(3)
- ラフアンドロード(3)
- トヨタ(2)
- MICROCHIP(2)
- D'Addario(2)
- オムロンヘルスケア(1)
- ブランドをもっと見る
「silex」の検索結果

USBデバイスサーバ
サイレックス・テクノロジー(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。無線LAN機器とも接続することが可能となります。
ST-700 ディスプレイコネクティビティ
サイレックス・テクノロジー¥109,800税込¥120,7801個当日出荷広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。セット内容本体、ACアダプタ ※2、ACコード、ゴム足(4個)、GPLお知らせシート、セットアップガイド、その他お知らせ等質量(g)約450外形寸法(mm)200×145×35(突起物を除く)スイッチプッシュスイッチ×2電源802.3at準拠PoE、ACアダプタ 100-240V 50/60Hz(動作電圧:12V)消費電力13.2W(DC12V 3.0A)仕様・用途【ビデオコーデック】H.264・H.265/HEVC、【オーディオサンプリングレート】32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz、【セキュリティ】SSID秘匿機能(ステルス機能)・MACアドレスフィルタ・コンテンツ転送暗号化、【再生方法】ローカル再生機能(ストア&プレイ)に対応、【ローカル再生機能・コンテンツ更新】ネットワーク・USBメモリ、【画面分割再生】最大8画面、【テキストスクロール】フォント選択・文字色・背景色・速度調整(3段階)インターフェース【有線LAN】LANポート×1:100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識)・LAN/PoEポート×1:802.3at準拠最大解像度4K動作環境-10~40℃、20~90%RH(結露なきこと)保証期間【無償】5年保存温湿度範囲-10~50℃、20~90%RH(結露なきこと)LED本体:×5、RJ-45:×4対応フォーマット【ローカル再生機能】静止画:BMP・PNG・JPEG、動画:MP4・WEBM・OGV、音声:AAC、WEB(HTML5)フレームレート最大60fps各種証明書VCCI Class A、RoHS
シリアルデバイスサーバ
サイレックス・テクノロジー¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷RS-232c対応機器をネットワーク化、無線LAN対応させることが可能です。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合
プリントサーバ パラレルプリンタ専用
サイレックス・テクノロジー¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷。複数のパソコンから1台のパラレルプリンタをネットワークで共有できます。プリンタのパラレルインタフェース直結タイプ。接続にプリンタケーブルが不必要。付属の印刷用クライアントソフトウェア『SX Print』をご利用頂くことで、OSが標準で搭載している印刷プロトコルよりも安定した印刷を実現。付属のプリンタステータスモニタ用ソフトウェア『SX Monitor』をご利用頂けば、プリンタの用紙切れや印刷中といった状況をポップアップメッセージでリアルタイムに確認することができます。IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック対応。アクセス可能なIPアドレスの範囲を指定することにより、プリンタや複合機を利用できるパソコンを制限
USB3.0対応デバイスサーバ
サイレックス・テクノロジー¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷USB3.0に対応しているUSB機器をNW化させることが出来る製品です。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ