カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(2)
絞り込み
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • Meltec(大自工業)
  • モノタロウ(20)
  • STANLEY(スタンレー電気)(8)
  • KOITO(小糸製作所)(9)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(43)
  • ケリー電気産業(5)
  • 槌屋ヤック(3)
  • マリンテック(56)
  • エーモン(54)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(53)
  • カシムラ(32)
  • azbil(旧:山武)(24)
  • エレコム(21)
  • BRIDGE[自動車用品](19)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(15)
  • コーセル(11)
  • 多摩電子(11)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V 12W」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車配線ダブルコード(平行線) Meltec(大自工業)自動車配線ダブルコード(平行線)Meltec(大自工業)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード)Meltec(大自工業)
2,898税込3,188
1巻(30m)
当日出荷
主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード) Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)Meltec(大自工業)
13,980税込15,378
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
二重被覆絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)USB&コンセント(インバーター) DC12V用Meltec(大自工業)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!【特徴】USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!【用途】スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
材質アルミ+ABS
USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)USB&コンセント(インバーター) DC12V用Meltec(大自工業)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!【特徴】USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!【用途】スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
材質アルミ+ABS寸法(mm)100×64×38質量(g)260定格出力(W)80口数USB TYPE-Cx1 30W※PD対応、USB TYPE-Ax1 24W※QC3.0対応、AC100Vコンセントx1