カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- Meltec(大自工業)
- RS PRO(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- タンガロイ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- マキタ(1)
- アポロ(1)
- brembo(1)
「4ah-19」の検索結果

充電式インパクトレンチ
Meltec(大自工業)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500