カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Meltec(大自工業)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(17)
  • EARTH MAN(1)
  • ゼブラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd 4f330」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニエアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    ミニエアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    オイルレス方式・タンク付
    用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
自動車用電気用品カテゴリ