カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Meltec(大自工業)
- モノタロウ(2)
- KNF(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- シンワ測定(4)
- 日東工器(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- タカトテクニカ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
「knf n96」の検索結果
特価

ミニエアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷オイルレス方式・タンク付用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8消費電力(W)180定格電流(A)14定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30充填時間タンク/約2分(約800kPa時)