カテゴリ
- 作業服(12)
- 安全保護具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- E-COOLINE
- SPARKFUN(1)
- StarTech.com(1)
- pervormance(1)
「deox」の検索結果
特価

持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。トラスコ品番207-3521材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラックサイズL質量(g)240胸囲(cm)100~106着丈(cm)67アズワン品番64-8360-61
持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラック
持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト
E-COOLINE(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途作業着の冷却インナーとして。トラスコ品番207-3529材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色ネイビー質量(g)240着丈(cm)38胴囲(cm)100~106アズワン品番64-8360-57
持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3
E-COOLINE¥9,398税込¥10,3381組(2個)当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途手首周りの冷却用として。トラスコ品番207-3524材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色ブラック質量(g)72長さ(cm)18.5アズワン品番64-8360-69手首周り(cm)18~25
持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途作業着の冷却インナーとして。トラスコ品番207-3530材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色ネイビー質量(g)275着丈(cm)40胴囲(cm)106~114アズワン品番64-8360-60
レースベスト 持続冷却 SX3テクノロジー
E-COOLINE¥44,980税込¥49,4781着当日出荷COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大20時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。ジッパー付きで着脱が容易です。用途作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。材質ポリエステル、エラスタン色ブラック
持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途作業着の冷却インナーとして。トラスコ品番207-3527材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色ネイビー質量(g)225着丈(cm)36胴囲(cm)92~96アズワン品番64-8360-59
持続冷却ヘッドバンド COOLINE SX3 ヘッドバンド
E-COOLINE(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途頭や首回りの冷却用としてとして。トラスコ品番207-3525長さ(mm)500~660材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色ネイビーサイズフリー質量(g)52アズワン品番64-8360-70
持続冷却 バンダナ/ヘッドバンドCOOLINE SX3 バンダナライト
E-COOLINE¥12,980税込¥14,2781個当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途ヘルメット等の冷却インナ―として。トラスコ品番207-3526長さ(mm)450~650材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラックサイズフリー質量(g)80アズワン品番64-8370-54
ネッククーラー 持続冷却 SX3テクノロジー
E-COOLINE¥9,998税込¥10,9981個当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大10時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途首回りの冷却用としてトラスコ品番314-8111材質COOLINE[[RU]](ポリエーテルサルフォン)PES 100%長さ(mm)900幅(mm)100色ネイビーサイズフリー種類ネッククーラー機能防臭稼働時間(時間)最大10
持続冷却安全ベストCOOLINE SX3
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 反射テープ付で視認性が高く野外作業などで活用できます。用途冷却安全ベストとして。トラスコ品番207-3531寸法(mm)EN ISO 20471材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色イエロー質量(g)350胴囲(cm)97~103アズワン品番64-8360-66
Tシャツ 持続冷却 SX3テクノロジー
E-COOLINE(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781着当日出荷COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大20時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。材質ポリエステル、エラスタン色ブラック
持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。トラスコ品番207-3519材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラックサイズS質量(g)222胸囲(cm)92~96着丈(cm)64アズワン品番64-8360-63
持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3
E-COOLINE¥9,798税込¥10,7781組(2個)当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途手首周りの冷却用として。トラスコ品番207-3523材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色ブラック質量(g)65長さ(cm)18.5アズワン品番64-8360-68手首周り(cm)16~23
持続冷却安全ベストCOOLINE SX3
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 反射テープ付で視認性が高く野外作業などで活用できます。用途冷却安全ベストとして。トラスコ品番207-3532寸法(mm)EN ISO 20471材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色イエロー質量(g)370胴囲(cm)103~109アズワン品番64-8360-65