絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

GIACOMINI

GIACOMINIのページです。GIACOMINIは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIACOMINI 空気抜弁 GIACOMINIGIACOMINI 空気抜弁GIACOMINI(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
用途適応流体:冷温水材質黄銅高さ(mm)106材質(本体)黄銅使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.7適合流体冷温水
GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵) GIACOMINIGIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵)GIACOMINI
4,498税込4,948
1個
当日出荷
マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
用途冷温水用。材質黄銅最高許容圧力(MPa)3適合流体冷温水
GIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxオス GIACOMINIGIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxオスGIACOMINI
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コーナー(角)+部分に使用できるボールバルブです。 空間を有効的に活用できます。
用途冷温水。バルブ種類ボールバルブ
GIACOMINI Y型ストレーナ GIACOMINIGIACOMINI Y型ストレーナGIACOMINI
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途冷温水用。材質黄銅最高許容圧力(MPa)3適合流体冷温水
DADOボールバルブ GIACOMINIDADOボールバルブGIACOMINI
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)3.5バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ GIACOMINIDADOボールバルブGIACOMINI
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)4.2バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ GIACOMINIDADOボールバルブGIACOMINI
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185バルブ種類ボールバルブ
GIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxメス GIACOMINIGIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxメスGIACOMINI
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コーナー(角)+部分に使用できるボールバルブです。 空間を有効的に活用できます。
用途冷温水。バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵) GIACOMINIDADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)GIACOMINI
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。 フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。 バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
用途冷・温水の設備配管用。材質/仕上黄銅使用温度範囲(℃)5~110最高許容圧力(MPa)3.2
DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵) GIACOMINIDADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)GIACOMINI
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。 フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。 バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
用途冷・温水の設備配管用。トラスコ品番207-1819全長(mm)57.3材質/仕上黄銅高さ(mm)41質量(g)243使用温度範囲(℃)5~110最高許容圧力(MPa)3.2ハンドル長D(mm)63