絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ビッグ

ビッグのページです。ビッグは、建築金物・建材・塗装内装用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在77件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ビッグ
所在地〒596-0042 大阪府岸和田市加守町3丁目6-15
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ ストレーナー ビッグ

    マイクロ ストレーナー

    ビッグ(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
    種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
  • 調色ミキシングカップ ビッグ

    調色ミキシングカップ

    ビッグ(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    PP製で強く、透明なので目盛が読みやすい!ハードタイプなので、ホルダー無しで使用可能!お手持ちのプラスチックホルダーも使用できます。(200ccは除く)
    用途ホルダー無しで使える自動車補修用調色カップ材質PP
  • マイクロストレーナー(極細・100ミクロン) ビッグ

    マイクロストレーナー(極細・100ミクロン)

    ビッグ(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
    種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)タイプ極細目のメタリック用 粘度の低いソリッド用 極細目のパール用 クリヤー用寸法(Φ×高さH)(mm)115×85メッシュ#250程度網目100ミクロン
  • 超極細ブラシ ビッグ

    超極細ブラシ

    ビッグ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック
    当日出荷
    タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。 ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。 ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、 含ませる塗料の量もコントロールできます。 ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。 ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。 全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。 ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
    用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。 接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)危険物の類別非危険物入数(本)約100
  • Newタッチアップボトル ビッグ

    Newタッチアップボトル

    ビッグ(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(18個)ほか
    当日出荷
    ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
    危険物の類別非危険物
  • 新・大型ストレーナー ビッグ

    新・大型ストレーナー

    ビッグ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。 ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。
    種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)寸法(Φ×高さH)(mm)155×110
  • ブチルテープ ビッグ

    ブチルテープ

    ビッグ(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    高品質の防水用シール 自動車メーカーライン品質 ライナーがついているので取扱いが簡単です
    用途ドア・リヤゲートのサービスホールカバーの装着、サイドウィンドウのラバーガスケットと車体の接着、内張りの接着、ボデー各部の合わせ目のシール、振動吸収シール、テールランプの防水処理等。危険物の類別非危険物
  • FRP補修1kgセット ビッグ

    FRP補修1kgセット

    ビッグ(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    セット内容ポリエステル樹脂1kg、硬化剤15mL、ガラスマット100×100cm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400g危険物の性状非水溶性
  • FRP補修4kgセット ビッグ

    FRP補修4kgセット

    ビッグ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    使いやすいサイズのガラスマットが2枚入った業務用の補修セットです。
    セット内容ポリエステル樹脂4kg、硬化剤80mL、ガラスマット100×100cm(2枚)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1600g危険物の性状非水溶性
  • プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ

    プレミアムアドヘイシブテープ

    ビッグ
    2,498税込2,748
    1袋(2巻)ほか
    当日出荷
    車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます! 防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心! 極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!
    材質ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.2透明、剥離紙:赤色半透明長さ(m)12.5耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
  • 新・平ワッシャ(銅メッキ) ビッグ

    新・平ワッシャ(銅メッキ)

    ビッグ(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
  • フレキシブルパットセット ビッグ

    フレキシブルパットセット

    ビッグ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4個)
    当日出荷
    研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
    用途パテ・サフェーサー研磨用パッド厚さ(mm)(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25寸法(mm)(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60危険物の類別非危険物
  • カーボンファイバー入りアルミパテ ビッグ

    カーボンファイバー入りアルミパテ

    ビッグ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    4日以内出荷
    密着良く水回りに強い。防錆鋼板対応型。
    硬化剤(g)30主剤(kg)1危険等級Ⅲ/Ⅱ危険物の類別第二類/第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの/その他のもので政令で定めるもの危険物の数量225g/25g危険物の性状第2種/第2種
  • 黄金塗膜シャンプー ビッグ

    黄金塗膜シャンプー

    ビッグ(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個(4L)
    当日出荷
    黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撥水シャンプーです。 大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撥水・保護出来ます。 撥水性なので・・・・・・・・・洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。 弱酸性タイプなので・・・・ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。 濃縮タイプなので・・・・・・20倍迄薄めて使用出来るので経済的。
    用途納車前洗車用撥水シャンプータイプ濃縮(20倍迄希釈可能)液性弱酸性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • 新・ねじりワッシャ(銅メッキ) ビッグ

    新・ねじりワッシャ(銅メッキ)

    ビッグ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
  • ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini) ビッグ

    ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini)

    ビッグ
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。 メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。 水性塗料対応コーティング紙仕様
    用途細目~中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用材質メッシュ部分=ナイロン糸製寸法(Φ×mm)115×80危険物の類別非危険物
  • 黄金塗膜VS ビッグ

    黄金塗膜VS

    ビッグ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(450mL)
    当日出荷
    黄金塗膜VSは、塗りたて塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。 フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。 淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。 塗りたて塗膜以外にも素晴らしい効果を発揮します。 ノンシリコン。 ガンスプレー式なので作業性抜群! 黄金塗膜YP073に対し作業性よりコストを重視したタイプになります。
    仕様ノンシリコン危険物の類別非危険物
  • ニードルチップ「スリム」 ビッグ

    ニードルチップ「スリム」

    ビッグ
    2,498税込2,748
    1袋(3本)
    当日出荷
    先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
    用途高張力鋼板・一般鋼板兼用材質特殊鋼全長(mm)65ねじピッチ(mm)1.25(並目)ねじ寸法8mm危険物の類別非危険物
  • ニードルチップ円錐型 ビッグ

    ニードルチップ円錐型

    ビッグ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(5本)
    当日出荷
    BSプーラー用ニードルチップ
    用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)材質銅メッキ全長(mm)65ねじ寸法(mm)8Φ×20危険物の類別非危険物
  • 黄金塗膜 ビッグ

    黄金塗膜

    ビッグ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(473mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビッグの黄金塗膜は、塗りたての塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコンですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。極細コンパウンドの後、ご使用下さい。従来の最終仕上げ剤で消えなかった「#1500より細かいバフ目」も消すことが出来ます。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。水性タイプです。
    用途自動車補修用。塗りたて塗膜専用主成分光沢剤、紫外線反射剤、保護剤等危険物の類別非危険物
  • 段付きPPさげ缶(内容器) S-3型 ビッグ

    段付きPPさげ缶(内容器) S-3型

    ビッグ
    4,198税込4,618
    1箱(30個)
    当日出荷
    上部のつばを改良し、刷毛がしごきやすくなりました。プレス缶にピッタシはまってガタつかないので使いやすい。プレス缶の外側に塗料が垂れ落ちにくい
    適合ペール缶2.5L材質PP製容量(L)2.2口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)195×135×140
  • 調色パレット ビッグ

    調色パレット

    ビッグ
    1,198税込1,318
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ 腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません! 超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適 ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適 ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適 (角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)
    危険物の類別非危険物
  • ミクロセーム ビッグ

    ミクロセーム

    ビッグ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    濃色車の塗膜にも傷をつけにくい超極細繊維製クロス 一般的なマイクロファイバータオルのような「縫い目」がありません。 ⇒黒色・濃色車にもキズをつける事無く、安心して使用できます。 乾拭き、水拭きのどちらにも使用出来ます。 ⇒一般的なセーム皮では乾拭きができません。 くり返しの洗濯にも強い、静電防止加工済みです。 ⇒納車前のボディのホコリ取りにも最適です。 ソフトな肌触りで、ごく小さな凹凸パターンを正確に生成する厚手のタイプです。 ⇒1cm2当たり23万本のくさび型超極細繊維で微細なホコリや汚れを、すばやく拭き取ります。
    用途コーティング・磨きの仕上げ。洗車後の水分の拭き取り。ガラスや内装パネルのホコリ・指紋の拭き取り。寸法(mm)370×450ベージュ危険物の類別非危険物
  • 6面アール当てゴムセット ビッグ

    6面アール当てゴムセット

    ビッグ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(3個)
    当日出荷
    大きい逆アール面の研磨に最適な当てゴムセットです。 中空なので、しなりが有り研磨が容易にできます。
    用途パテ研磨用ゴムパッド幅(mm)(大)210、(中)140、(小)70危険物の類別非危険物
  • 黒色車専用黄金塗膜 ビッグ

    黒色車専用黄金塗膜

    ビッグ
    4,898税込5,388
    1本(300mL)
    当日出荷
    ソリッドの黒色車に抜群の威力を発揮します。黒色車専用黄金塗膜は黒色車、濃色車に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。中古車販売時や整備納車前の艶出し等「塗りたて塗膜以外」にも素晴らしい効果を発揮します。Wアクションポリッシャー又は手仕上げにてご使用下さい。ノンシリコン
    用途黒色車、濃色車用危険物の類別非危険物
  • 新・平ワッシャ(メッキ無し) ビッグ

    新・平ワッシャ(メッキ無し)

    ビッグ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
  • 新・ねじりワッシャ(メッキ無し) ビッグ

    新・ねじりワッシャ(メッキ無し)

    ビッグ
    3,398税込3,738
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
  • 波型ワイヤー ビッグ

    波型ワイヤー

    ビッグ
    4,598税込5,058
    1袋(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    長い損傷の復元に便利。溶植が簡単
    材質銅メッキ危険物の類別非危険物
  • 濃色車専用仕上げバフ ビッグ

    濃色車専用仕上げバフ

    ビッグ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    最高級特殊スポンジを採用し、最終仕上げ時のバフ目が出にくい! コンパウンド作業での使用時も切削性が高く、余分なバフ目を発生させません! 耐久性も一般的なスポンジバフより高く、長くお使い頂けます!
    用途最終仕上げ用スポンジバフ厚さ(mm)30寸法(mm)(パット面)150タイプ超微粒子外径(mm)Φ185危険物の類別非危険物
  • リングチップ ビッグ

    リングチップ

    ビッグ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
    仕様適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)銅危険物の類別非危険物
  • コンパウンドクリーン ビッグ

    コンパウンドクリーン

    ビッグ
    3,500税込3,850
    1本(270mL)
    当日出荷
    コンパウンド除去剤(ノンシリコン) 焼き付いたコンパウンドやPP 素材の溝に入ったコンパウンドを除去します。 タイヤに付いた水研ぎ汚れも簡単に除去できます。
    用途カウルトップ、バンパー、サイドミラー、ドアハンドル、モール、泥よけ等に付着したコンパウンドの除去。 タイヤに付いた水研ぎ汚れの除去。成分天然植物性オイル・気泡剤・キレート剤使用方法1.砂、ほこりなどを洗い落としてください。2.作業は直射日光を避け涼しい場所で行ってください。3.焼き付いた箇所に本液をスプレーし、少し時間を置いて拭き取ってください。溝などに入ったコンパウンドは歯ブラシなどを使うとより効果的です。4.本液が残らないように、しっかり拭き取ってください。危険物の類別非危険物
  • マイティクリーナー ビッグ

    マイティクリーナー

    ビッグ
    5,598税込6,158
    1セット(1L)ほか
    6日以内出荷
    下地を侵さず汚れを取る、万能洗剤! 泡立ちが少ないので、シートなどの液剤がしみ込みやすい生地に最適。 用途に応じて原液~100倍まで希釈できます。 不燃性、無リン、生分解性、低公害性でありオレンジ抽出液「dリモネン」を配合し、地球にやさしい品質です。
    用途アルミホイールやタイヤ。モケットシートやフロアマット・バンパー・ウインドーガラス・エンジンルーム・ダッシュボードなどの自動車内外装の汚れ落とし。頑固な水垢落としにも威力を発揮します。 事務所、店舗、工場、一般家庭屋内外などの汚れ落とし。セット内容原液、スプレー空ボトル、スポンジたわし、取扱説明書液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 極細コンパウンド「プロ仕込み!」 ビッグ

    極細コンパウンド「プロ仕込み!」

    ビッグ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(750mL)
    当日出荷
    研磨粒子が磨き量により徐々に小さくなっていくので、1500番程度のペーパー目を除去し、 肌調整から仕上げまでこれ1本で完了します。 水溶性なのでバフがらみや飛び散りが少なく、ふきとりも簡単に出来ます。 すべての補修塗料に対応。もちろん水性塗料にも対応しております。
    用途肌調整から仕上げまで使用できる塗膜用液体コンパウンド成分水溶性種類ノンシリコン・ノンワックス危険物の類別非危険物
  • ワイヤー溶植チップ ビッグ

    ワイヤー溶植チップ

    ビッグ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
    仕様電極径Φ10mm材質危険物の類別非危険物
  • スタッドリング ビッグ

    スタッドリング

    ビッグ(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋
    当日出荷
    スタッド溶接用ワッシャ
    材質銅メッキ質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・MINI ビッグ

    BSプーラー・MINI

    ビッグ
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
    用途仕上用軽量タイプ。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)310質量(g)1500タイプストレート型危険物の類別非危険物
  • マウスファイル ビッグ

    マウスファイル

    ビッグ
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    Φ125mmのマジックペーパーやサンディングフィルムを角ファイルとして使える! 先端部が低いので、入りくんだ場所の研磨も簡単! 手にしっかりとフィットし、複雑な作業面も楽に研磨できる!
    用途Φ125mmマジックペーパー用質量(g)約75寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×40×140危険物の類別非危険物
  • ウィンドウガラスの画期的撥水コーティング「スカット」 ビッグ

    ウィンドウガラスの画期的撥水コーティング「スカット」

    ビッグ
    10,980税込12,078
    1本(200mL)
    6日以内出荷
    フッ素系ガラス面コーティング剤 ガラス層と一体化!撥水持続期間約1年! <スカット5大特長> 雨水や油分を弾き、油膜のギラツキをシャットアウト! 雪や霜を付き難くし、凍結を少なく出来ます! 鳥のフンや虫などの汚れも付き難く、取れやすい! ガラス層と一体化するので約1年間長期持続! 水滴が付着し難く、スベリ落ちやすくなる!
    用途普通車約30台分(フロントガラス)使用方法<施工手順>撥水効果をより長持ちさせる為にも、施工前にシリコン系のワイパーゴムに交換して下さい。1.ガラスの汚れを充分に落として下さい。※ガラス面に水垢等が付着している場合はガラス用コンパウンド等を使用して、水垢等を完全に除去して下さい。<作業ポイント>汚れが残っていると効果が極端に落ちます。2.水分を切り、充分に乾燥させて下さい。<作業ポイント>スカットは水分を嫌いますので充分に拭き取りして下さい。3.本品をきれいな布やティッシュペーパー等に染み込ませて薄く塗り伸ばして下さい。<作業ポイント>スカットの液があまり染み込まないよう、なるべく薄いもので塗り込みして下さい。(液剤の無駄防止の為)4.乾燥したらきれいな布やティッシュペーパー等で拭き上げて下さい。<作業ポイント>水分の付いていないものをお使い下さい。5.外気温度25℃位で10分間乾燥させると使用可能となります。<作業ポイント>10分間は水が掛からないようにご注意下さい。6.作業終了後は手洗いと、うがいを充分にして下さい。危険物の類別非危険物特性撥水
  • ブラックリカバリー ビッグ

    ブラックリカバリー

    ビッグ
    4,998税込5,498
    1セット(50mL)
    6日以内出荷
    未塗装樹脂復元コート剤 【簡単施工】よくのびる!マスキング不要! 浸透・密着力抜群! 白くなった樹脂部を簡単に復元&保護します。 長期間の持続性があり、すぐに白く戻ることもなく非常に経済的です。
    用途カウルトップ・バンパー・サイドミラー・ドアハンドル・モール・泥よけ・内装等の樹脂部分にセット内容ブラックリカバリー50mL・塗り込み用スポンジ・ツヤ調整用ウエス使用方法1.【下処理】汚れやワックス分を洗浄してから水分を乾燥させて下さい⇒持続効果に差が出ます!2.【施工】少量をスポンジに付けて、擦り込むように施工して下さい⇒少量でO K!付けすぎ注意!3.【調整】2~3分後に、ムラになった部分を柔らかいクロスで拭き上げて下さい⇒自然な仕上がりになります!4.【完成】1時間程度は水が掛からないようにして下さい危険物の類別非危険物
  • 新マイクロウエス・大判サイズ ビッグ

    新マイクロウエス・大判サイズ

    ビッグ
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    磨きの仕上げと洗車後の拭き取りの両方に使える極細繊維製クロス
    材質超極細繊維製寸法(mm)305×500危険物の類別非危険物