カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- H4(LED)(4)
- H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(1)
絞り込み
光色
ホワイト(2)
タイプ
- HB3(2)
- HB4(2)
- HIR1(2)
- HIR2(2)
定格電圧(V)
- 12/24(2)
- 12(2)
ブランド
- PIAA
- IPF(8)
- DELTA(デルタ)(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- AXS(アークス)(3)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- BZパワー(1)
- フィリップス(2)
- Seabass Link(3)
- アセントワールド(9)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(4)
- カーメイト(3)
- ATEN(2)
- StarTech.com(2)
- omron(オムロン)(1)
- コガネイ(1)
- カシムラ(1)
- データシステム(1)
- LEDIL(1)
- ブランドをもっと見る

ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】色ホワイトバルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2定格電圧(V)12入数(個)2
高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K
PIAA(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱当日出荷から9日以内出荷高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K
PIAA¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス
PIAA¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K
PIAA¥11,980税込¥13,1781箱当日出荷超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!。★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!。・車検/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)用途ヘッド&フォグランプ用規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16消費電力(W)34色温度(K)2500保証期間3年(事業用車は1年)入数2個(1台分)明るさ(Lm)6000