カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d(1)
絞り込み
タイプ
- H3(2)
- H3a(1)
ブランド
- PIAA
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- KOITO(小糸製作所)(12)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- IPF(7)
- DJ(ドライブジョイ)(5)
- 竹村商会(5)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- omron(オムロン)(105)
- CKD(86)
- メディアカバーマーケット(41)
- プロテック(32)
- EBM PAPST(26)
- 三菱電機(20)
- 渡辺電機工業(20)
- 富士電機(12)
- マリンテック(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- ブランドをもっと見る
定格電圧(V)
- 12/24(1)
- 12(3)
光色
ホワイト(1)
口金
- その他(1)
「h3 12v」の検索結果
特価

セレストホワイト 3200K H3
PIAA¥3,198税込¥3,5181個(2個)4日以内出荷明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版仕様車検対応タイプH3消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト明るさ85W相当
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】色ホワイトバルブ形式H3/H3a消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K
PIAA(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱当日出荷から9日以内出荷高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K
PIAA¥11,980税込¥13,1781箱欠品中超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!。★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!。・車検/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)用途ヘッド&フォグランプ用規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16消費電力(W)34色温度(K)2500保証期間3年(事業用車は1年)入数2個(1台分)明るさ(Lm)6000
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K
PIAA¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年