絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Xacti

Xactiのページです。Xactiは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル) Xacti

    業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)

    Xacti
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS総画素数約1230万画素レンズ185°広角レンズF値2.4画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800フォーマット形式(動画)Motion JPEG解像度Full HD、HD、VGA記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録外形寸法(mm)37×69×92本体質量(g)約140(ケーブル込み)電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)動作温度(℃)-5~+50付属品取扱説明書、保証書
  • 着脱式ヘルメットマウント Xacti

    着脱式ヘルメットマウント

    Xacti
    12,000税込13,200
    1個
    当日出荷
    CX-WE100/WE110用のヘルメットマウントアクセサリ。着脱可能なパーツと固定式のパーツが付属しているので用途に合わせてお選びいただけます。着脱可能タイプはワンプッシュでカメラを外すことができるので、狭い場所での撮影や、視線を変えずに周りを撮影することが可能です。工事現場・高所作業・災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付に。
    取付場所左右選択可寸法(mm)着脱式:86×74×46、固定式:69×71×46本体質量(g)着脱式:約55、固定式:約45使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-10~50℃/湿度0~90%RH
  • ヘッドマウント Xacti

    ヘッドマウント

    Xacti
    6,000税込6,600
    1個
    当日出荷
    CX-WE100/WE110用のヘッドマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取り付けて、ハンズフリーで装着者目線での映像撮影が可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。フリーサイズ、軽量、コンパクト。取付け位置は左右切り替え可能です。
    取付場所左右選択可頭囲(cm)ヘッドバンド:44~56(±3)本体質量(g)約90使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-20~60℃/湿度0~90%RH
  • Xacti LIVE Xacti

    Xacti LIVE

    Xacti
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ。遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    セット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書消費電力(W)Max.2.6出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)レンズ200°広角レンズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)記録方式本体記録なしマイクロホン1(モノラル/無指向性)総画素数約1247万画素ズーム最大8倍解像度Full HD/HD/VGA外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-lawホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+40F値2.5ISO感度設定6400/12800RoHS指令(10物質対応)対応補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)フレームレート30p/25p/15p/10p/5p画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時:対角180°イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
  • XBPサービス1年間付 Xacti LIVE Xacti

    XBPサービス1年間付 Xacti LIVE

    Xacti
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ。遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    セット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書消費電力(W)Max.2.6出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)レンズ200°広角レンズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)記録方式本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)マイクロホン1(モノラル/無指向性)総画素数約1247万画素ズーム最大8倍解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-lawホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+40F値2.5ISO感度設定6400/12800RoHS指令(10物質対応)対応補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)フレームレート30p/25p/15p/10p/5p画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180°イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
  • 業務用ウェアラブルカメラ Xacti

    業務用ウェアラブルカメラ

    Xacti
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷
    防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。
    仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転付属品取扱説明書、保証書材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)MAX:2.5出力映像・音声:USB Ethernet Class 独自プロトコル本体質量(g)約140(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続 (iPhone, iPad)、本体記録なし総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)解像度Full HD/HD/VGA外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFFISO感度設定6400/12800最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFull HD/15p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
  • XavtiLIVE用キャップマウント Xacti

    XavtiLIVE用キャップマウント

    Xacti
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ウェアラブル ライブ映像デバイス(CX-WL100W/CX-WL100)をキャップなどに取り付けるためのマウントです。・キャップの左右だけでなく、つば(バイザー部)の上下などにも取付可能※。・ハンズフリーで映像撮影可。・軽量、コンパクト。※キャップ以外のものにも取付可能ですが、取付対象物が厚すぎる場合や、金属などの硬いものの場合はマウントを取り付けできないことがあります。
    寸法(mm)61×46×31本体質量(g)約15.8
  • ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト Xacti

    ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト

    Xacti
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷
    ウェアラブルカメラ(CX-WE100/CX-WE300)用のハンズフリーベストです。作業の邪魔になることもあるスマートフォン・モバイルバッテリー等の周辺機器を2つのポケットにまとめて収納。スマートフォンは窓付ポケットに収納したままタッチ操作が可能です。様々な現場でハンズフリーを実現し、作業効率がアップ!。ケーブル類がまとめて配線できるので、取り回しが楽になります。遠隔支援ソリューションを用いる現場の安全性向上に貢献します。防滴素材/構造を採用し、雨天時でも周辺機器を濡らすことなく作業が可能です。
    適応胸囲(cm)最大120程度まで対応質量(g)約350内寸(cm)窓付ポケット:11×21×0.5、小物ポケット:12×20×1.5(※中央部に仕切用のマジックテープがあります。)
  • XBPサービス1年間付 頭部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti

    XBPサービス1年間付 頭部取付型業務用ウェアラブルカメラ

    Xacti
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転付属品取扱説明書、保証書材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)Max.2.5出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル本体質量(g)約140(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4ISO感度設定6400/12800補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
  • XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti

    XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ

    Xacti
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転付属品取扱説明書、保証書材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)Max.2.5出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル本体質量(g)約170(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×105×53(レンズ凸部含まず)マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4ISO感度設定6400/12800補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
  • クリップマウント Xacti

    クリップマウント

    Xacti
    10,000税込11,000
    1個
    8日以内出荷
    CX-WE300/WE310用クリップマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取付け、衣服などに固定することでハンズフリーで映像撮影が可能。固定用ネジを締め込むことで、カメラ本体の角度が調整できます。クリップの取り付け向きは縦横選択できるので、衣服や安全ベストなどに自由な角度で装着可能。平面360度回転、チルト、スイベル調整可
    取付場所縦横選択可寸法(mm)82×40×29本体質量(g)約35(交換用ネジ込み)使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-20~50℃/湿度0~90%RH
  • 業務用ウェアラブルカメラ  (iOS端末接続モデル)ボディウォーン Xacti

    業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)ボディウォーン

    Xacti
    56,980税込62,678
    1台
    8日以内出荷
    防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS総画素数約1230万画素レンズ185°広角レンズF値2.4画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800フォーマット形式(動画)Motion JPEG解像度Full HD、HD、VGA記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録外形寸法(mm)56×105×53本体質量(g)約170(ケーブル込み)電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)動作温度(℃)-5~+50付属品取扱説明書、保証書