カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- NWB(日本ワイパブレード)
「aw65hb」の検索結果

撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から6日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水