カテゴリ
- タイヤ・足回り(49)
- タイヤゲージ(増圧可)(10)
- 保管用品(6)
- 整備工具・収納(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 防災用品(4)
- 溶接用品(3)
- テープ(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バイク部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- 旭産業(エアーゲージ)
- モノタロウ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(371)
- 旭精工(254)
- アサヒAV(106)
- アサヒ (引越)(7)
- GMB(4)
- Asahicho(旭蝶繊維)(684)
- 旭製作所(670)
- アサヒペン(603)
- アサヒシューズ(503)
- 旭光電機工業(416)
- アサヒサイクル(406)
- 旭計器工業(328)
- アサヒグループ食品(241)
- 旭エンジニアリング(170)
- アサヒ(厨房)(150)
- ホンダ(137)
- アサヒパック(114)
- 旭産業(点検窓)(111)
- ブランドをもっと見る
「asahi」の検索結果

ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット
旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台(1本)当日出荷チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
キャップドライバー きゃぷとーるくん
旭産業(エアーゲージ)(31件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
ヒートリペアキット用補充電熱ピン
旭産業(エアーゲージ)(29件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。 電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。 部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。 臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。危険物の類別非危険物
小口径ストレートチャック
旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミホイールに最適適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
ゲージボタルEX1200ISOセット
旭産業(エアーゲージ)¥27,980税込¥30,7781台(1本)当日出荷チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)805接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ブラ防(バルブインサーター)
旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。 ヘッドのブラつき防止機構付き。 屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。材質ゴム部分:NBR長さ(mm)265
細口ソケットチャック オープン型
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉
旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント弁の種類オープンタイプ
小口径ダブルチャック
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ダブルタイヤに対応用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)165全長(mm)165接続方式G1/4外ねじ
カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)
旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
ゲージボタルEX1200本体
旭産業(エアーゲージ)¥19,980税込¥21,9781台(1本)当日出荷曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ゲージボタルEX600本体
旭産業(エアーゲージ)¥19,980税込¥21,9781台(1本)当日出荷曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット
旭産業(エアーゲージ)¥25,980税込¥28,5781台(1本)当日出荷チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)670接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ゲージボタル用クリップ
旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。タイプゲージボタル収納用マグネット付
ISOエアーチャック
旭産業(エアーゲージ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。用途トラック・バス長さ(mm)485全長(mm)485接続方式エアカプラ
ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。用途自働車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600ホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用
旭産業(エアーゲージ)¥6,998税込¥7,6981袋当日出荷本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造トラスコ品番855-3260セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付質量(kg)2.3タイプ丸型外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)10002018年トラスコ掲載ページ8 0878
ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ
旭産業(エアーゲージ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス長さ(mm)430質量(g)200最小目盛(kPa)20能力(kPa)80~1100
デジタル・イージー・マスターゲージ
旭産業(エアーゲージ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷測定機能とチェック機能を同時搭載。 手軽に持ち運べて高精度な精度チェックが可能です。付属品単三乾電池×2本、取扱説明書、検査成績表質量(g)600電源単三乾電池×2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×141×52測定精度±5kPa測定範囲(kPa)0~970材質(ホース)ウレタンホース口径(Φmm)6チャック【測定用】ストレートチャック+変換アダプタ付、【チェック用】ねじ込チャックホース長さ(mm)800
シルバー型タイヤゲージ
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メモリが2色で視認性アップ。スエード製ケース入り用途トラック・バス・乗用車・バン付属品高級スエード製ケース付き寸法(mm)265測定範囲80~1100kPa質量(g)170タイプバータイプ測定範囲(kPa)80~1100最小目盛20kPa
ORストレートチャック
旭産業(エアーゲージ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷大型バルブ(12V1)対応チャック用途ゲージボタル交換パーツ適合機種AGE-1200シリーズ長さ(mm)285タイプオープンタイプ
コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り)
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋当日出荷本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3257質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ8 0878