カテゴリ

  • 測定用品(115)
  • 学童・教育用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • ビクセン
  • モノタロウ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,370)
  • TAKIGEN(タキゲン)(212)
  • JVC(ビクター)(182)
  • ビクトリノックス(145)
  • VICTOR(花園工具)(92)
  • 岩崎製作所(56)
  • Victor(54)
  • サカエ(52)
  • ホシモト(42)
  • エスコ(41)
  • ぺんてる(31)
  • PAX-ASIAN(23)
  • VICTAS(ヴィクタス)(21)
  • ビクター(20)
  • ハヤシ[靴下](20)
  • 川西水道機器(18)
  • ニッサチェイン(16)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビク」の検索結果

関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー距離計 ビクセンレーザー距離計ビクセン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
防水仕様レーザー距離計 VRF1000VZ 距離測定スピードも大幅アップ小型軽量で持ちやすいデザイン、ファインダー視界の明るさと鮮明さなど、VRF800VZにおいて高い評価をいただいた特長を受け継ぎつつ、新たに、防水仕様&測距スピードをアップ。プロゴルファーのアドバイスに基づくファインダー内表示の見直しやグリップ性能の向上も反映したモデルです。
仕様【視度補正範囲】±4dpt【見掛視界】40.3°【1000m先視界】122m付属品ハンドストラップ、カラビナ、モニター電池(CR2)、取扱説明書セット内容レーザー距離計本体、セミハードケース材質(プリズム)BK7寸法(mm)107×67×39質量(g)167(電池別)精度【測距】5~500M(5.5~547yard) ±1m(1.1 yard) 500~1000M(547~1094yard) ±2m(2.2 yard)レンズ径(Φmm)21、(接眼)18.5倍率(倍)(明視距離)6機能ジョルト(バイブレーション通知)、スロープ、ピンシーク、低電圧バッテリーインジケーター (バッテリーインジケーター確認)バッテリーCR2電池×1個測定範囲(m)5~1000(5.5~1094yard)コーティングマルチコート+撥油コート防塵防水性能IP54オートパワーオフ30秒電池寿命測定約5000回動作温度(℃)-10~+50ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)実視界(°)
パーツケース ビクセンパーツケースビクセン
679税込747特価
1台
当日出荷
接眼レンズ、アダプターなどの付属品いれ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×305×80
双眼鏡 アスコット ビクセン双眼鏡 アスコットビクセン(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く) 水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。 アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
付属品ソフトケース、ストラップタイプポロプリズム
オリエンテーリングコンパス II ビクセンオリエンテーリングコンパス IIビクセン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
微動雲台 ビクセン微動雲台ビクセン(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340仕様タンジェントスクリュー式高さ(mm)87台座寸法(mm)52×40可動範囲±10°(上下・左右共)
Vixenストラップ ビクセンVixenストラップビクセン(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートフォン用カメラアダプター ビクセンスマートフォン用カメラアダプタービクセン(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形寸法(mm)149×90×56(突起部含む)質量(g)178(補助スリーブ含む)耐荷重(g)約300以下(推奨)
星座早見盤 ビクセン星座早見盤ビクセン
349税込384
1枚
当日出荷
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙寸法(mm)227×224×1(突起部除く)質量(g)40
高度計 ビクセン高度計ビクセン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
コンパクトオペラ3×28 ビクセンコンパクトオペラ3×28ビクセン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
3倍と低倍率なので、手ブレなどが気にならず扱いやすいものとなっています。 見たいものまでの距離に合わせてピントを合わせられます。 手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)と、大変軽量コンパクト。 付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。 スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞など気軽にご使用いただけます。
倍率(倍)3仕様(眼福)53~70mm、(三脚取付)不可付属品ネックストラップ質量(g)60対物レンズ有効径(mm)28寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)66×107×38防水性
ポーラメーター ビクセンポーラメータービクセン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
スマートフォン用カメラアダプター ビクセンスマートフォン用カメラアダプタービクセン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
星座早見盤for宙ガール ビクセン星座早見盤for宙ガールビクセン
499税込549
1枚
当日出荷から4日以内出荷
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙寸法(mm)146×146×1(突起部除く)質量(g)19
スターブック液晶画面シート ビクセンスターブック液晶画面シートビクセン
799税込879
1台
当日出荷
スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
サイズ(cm)10.3×8
LEDライト付ルーペ ビクセンLEDライト付ルーペビクセン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む)電源充電池(Li-Poバッテリー)倍率約2.5倍レンズ径(Φmm)79×46mm連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8充電時間約2時間充電方式USB充電(充電ケーブル付)
雲台プレート ビクセン雲台プレートビクセン
3,598税込3,958
1台
当日出荷
鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品取付用M6ねじ質量(g)276寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
マルチモノキュラーH6×16 ビクセンマルチモノキュラーH6×16ビクセン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
最もスタンダードで使い勝手も抜群。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 Vixen 単眼鏡 マルチモノキュラーH6×16の特長 最もスタンダートな6倍で使い勝手も抜群 レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 収納ケース・ストラップ付 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)付属品ソフトケース、ストラップ材質プリズム:BK7質量(g)59倍率6倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)16寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×70アズワン品番64-9176-96明るさ7.3ひとみ径(Φmm)2.7アイレリーフ(mm)12至近距離(m)0.25実視界(°)9.3
双眼鏡MZ ビクセン双眼鏡MZビクセン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。 大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。
対物レンズ有効径(mm)21付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV材質(プリズム)Bak4質量(g)230タイプポロプリズム機能三脚取付可眼幅調整範囲(mm)59~71コーティングマルチコート寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44
アペックスⅡHR12x30WP ビクセンアペックスⅡHR12x30WPビクセン
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
倍率12倍対物レンズ有効径(mm)30材質プリズム:BaK4実視界(°)4.2視界見掛:50.4°(47.5°)、1000m先:73mひとみ径(Φmm)2.5明るさ6.3アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約5目幅約35~70mm寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)12.3×6.7×4.3質量(g)273コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート特性防水保証期間5年仕様ダハプリズム
鏡筒三脚ケース100 ビクセン鏡筒三脚ケース100ビクセン
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
付属品アクセサリーポーチ×2収納量長さ950mm以下、外径(一番太い部分)125mm以下の鏡筒または三脚を1本
双眼鏡 ジョイフル ビクセン双眼鏡 ジョイフルビクセン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途コンサート、演劇鑑賞材質(プリズム)BK7
ライト付スケールルーペ ビクセンライト付スケールルーペビクセン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
暗い場所でも明るく観察できるLEDライト付のスケールルーペです。 底部に目盛が付いており、簡単に寸法を測る事ができます。
電源単2電池×2(別売)
天体望遠鏡用接眼レンズ NPLシリーズ ビクセン天体望遠鏡用接眼レンズ NPLシリーズビクセン
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
20、25、30、40mmではポップアップ式(ツイストアップ)見口となっており、従来のゴム見口仕様と比較して扱いやすさがアップしています。 プローゼル型2群4枚構成、像面が平坦で色収差がバランスよく補正された鮮明な像を結びます。 フーリーマルチコート採用の高性能アイピース。
差込サイズ(Φmm)31.7
天体望遠鏡用接眼レンズ SLVシリーズ ビクセン天体望遠鏡用接眼レンズ SLVシリーズビクセン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
見口部分がポップアップ(ツイストアップ)式となっていますので、見口の高さが変更できます。また強度に配慮しフルメタルボディとなっています(レンズ、目当ておよびグリップ部分を除く)。 光学系は従来のNLVシリーズ接眼レンズ同様に前面にマルチコートを施したフーリーマルチコートを採用。レンズ素材には高級ランタン系ガラスを使用し、鮮明な視野と優れたコントラストを実現しています。 アイレリーフ20mm統一のハイアポイント設計で、長時間の観測でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも全視野が見やすいです。
仕様(アイレリーフ)20mm視界(見掛)50°差込サイズ(Φmm)31.7
マルチモノキュラーH8×20 ビクセンマルチモノキュラーH8×20ビクセン
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)付属品ソフトケース、ストラップ材質プリズム:BK7質量(g)79倍率8倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)20寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102アズワン品番64-9176-97明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11至近距離(m)0.25実視界(°)6.8
レンズヒーター380・12V ビクセンレンズヒーター380・12Vビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
バランスウエイトWT ビクセンバランスウエイトWTビクセン
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
適合SX赤道儀シリーズ、SXD2赤道儀シリーズ、SXP赤道儀シリーズ、GP2赤道儀シリーズ、GPD2赤道儀シリーズ用
DCリング ビクセンDCリングビクセン
999税込1,099
1台
4日以内出荷
バッテリーBOX(単1x8本) ビクセンバッテリーBOX(単1x8本)ビクセン
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
適合DD-2、露除けヒーター2、カラーCCDカメラC0014-3Mタイプ単一アルカリ乾電池8本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×80プラグ2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)センターマイナス
キーホルダー型コンパス ビクセンキーホルダー型コンパスビクセン(2件のレビュー)
879税込967
1個
4日以内出荷
カギと一緒に持ち歩いたり、カバンに取付けたり。携帯に便利なキーホルダー型コンパスです。
寸法(mm)33タイプオイル式
ノーマルコンパル C1-34 ビクセンノーマルコンパル C1-34ビクセン
549税込604
1個
4日以内出荷
8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。 また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。 直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。 取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。
寸法(mm)Φ34×8.5質量(g)10表示8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)最小目盛2度単位
双眼鏡 アリーナスポーツM8X25 ビクセン双眼鏡 アリーナスポーツM8X25ビクセン
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ナイターに強い!選手のプレーを鮮明にとらえる スポーツ観戦におすすめの双眼鏡 スポーツ観戦、特にナイトゲームに特化して開発された双眼鏡です。 新開発のオーロラコートは、ナイター照明で使われているメタルハライドランプの出す光の波長に合わせて設計。 ゴーストや散乱光をカットし、シャープかつ高コントラストな視界が得られます。 散乱光の軽減効果は昼光でも威力を発揮し、ゴルフの芝生のグリーンや選手のユニフォームなどもクッキリ浮かび上がります。
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)25付属品ソフトケース、リボンストラップ材質(プリズム)BaK4質量(g)290眼幅調整範囲(mm)約56~71コーティングマルチコート、オーロラコート視界実視界/6.0°、見掛視界/48.0°(45.5°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています)、1000m先視界/105m寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)10.1×11.6×5.0明るさ9.6ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)16至近距離(m)約3.0
接眼ミクロメーター ビクセン接眼ミクロメータービクセン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
1cmの幅に0.1mm単位の目盛がついた10倍接眼レンズです。対物ミクロメーターと併用します。
仕様(視野数)18mm、(アイレリーフ)13mm適合FMシリーズ(旧製品)用倍率(倍)10差込サイズ(Φmm)23.2
ウッドオイルコンパス ビクセンウッドオイルコンパスビクセン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
国産けやきを使用した、木目の美しいコンパスです。 見やすい和文表記になっています。
付属品ネックストラップ(約420mm)寸法(mm)36タイプオイル式
プレートホルダーSX ビクセンプレートホルダーSXビクセン
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
アリミゾ式各種鏡筒搭載用。
仕様M8対応穴(35mm間隔)装備、1/4インチねじ穴付適合AXD赤道儀・SXP赤道儀に直接取付可、マルチプレートDX、AXDマルチプレート、ガイドマウントXY質量(g)220
星座早見盤 宙の地図 ビクセン星座早見盤 宙の地図ビクセン
979税込1,077
1個
4日以内出荷
石の星座早見盤 水をはじく耐水強度の高いストーンシートを採用。 ストーンシートとは、石から抽出した鉱物由来の破れにくい紙です。濡れたり折れ曲がったりと悪条件下で使用されることの多いアウトドア用途に最適で、突然の雨や湿気、夜露にも耐える素材です。キャンプや登山、ハイキングなどで、星を楽しんだり、星座を探したりするのに便利です。 星が光る星座早見盤 明るい星には蓄光インクを採用。 季節や時刻によって夜空の星の位置は刻々と変化します。この星座早見盤では、一等星および季節を代表する明るい星々(夏の大三角、冬の大三角など)は蓄光インクによって印刷されているので、暗いところで光って見えます。暗闇での目印となり、星座探しに役立ちます。
材質ストーンシート寸法(mm)227×224×1(突起部を除く)質量(g)約60
XYスポットファインダーⅡ ビクセンXYスポットファインダーⅡビクセン(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
通常の光学式ファインダーと異なり、等倍正立像で対象を探すことができるため、天体望遠鏡の操作に慣れていない初心者の方でも、天体の導入がしやすくなっています。
取付ビクセン規格ファインダー台座に取付可質量(g)185(本体+脚)ねじ1/4インチ電源CR2032電池×1個倍率等倍(1倍)寸法(cm)9.7×9.7×3.7(本体+脚)連続点灯時間約20時間(20℃ 最大光量において)
ビノホルダーH ビクセンビノホルダーHビクセン
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
三脚に固定するためのアクセサリー。天体観測などの長時間に及ぶ観察、または高倍率の双眼鏡を取り扱う時などにおすすめです。
適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)、【アルテス】HR8.5×45WP、HR10.5×45WP取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
汎用スライドバー ビクセン汎用スライドバービクセン
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。 鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
質量(g)310寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×44×20
ガイドマウントXY ビクセンガイドマウントXYビクセン
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
XY微動付の低重心ガイドマウントです。ガイド撮影で、ガイドスコープを同架する場合に使用します。
仕様(高度方位微動)ダブルスクリュー式微動ツマミ<高度方位クランプ付>、(プレート取付ベース)厚さ10mm、M8用素通し穴×2<35mm間隔>、マルチプレートDX、AXDマルチプレートに取付可、(雲台ベース)厚さ10mm、M6用ねじ穴×2<35mm間隔>、M8用ねじ穴×2<35mm間隔>プレートホルダーSX、アタッチメントプレートWT取付可寸法(mm)100×79×160質量(g)750可動範囲±6.5°