カテゴリ

  • 自転車部品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • Hapyson(ハピソン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(486)
  • Panasonic(パナソニック)(237)
  • TRACO POWER(49)
  • RS PRO(20)
  • Jackery(ジャクリ)(18)
  • ホンダ(11)
  • XP POWER(11)
  • onsemi(10)
  • ELPA(7)
  • カシオ計算機(7)
  • 三木プーリ(7)
  • エスコ(6)
  • M&H(6)
  • STMicro(6)
  • さくら電子(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • JOYN(6)
  • 東芝(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v 8w」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハブダイナモ 6V-0.8W Hapyson(ハピソン)

    ハブダイナモ 6V-0.8W

    Hapyson(ハピソン)
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    シルバーアズワン品番64-9600-40
  • YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入 Hapyson(ハピソン)

    YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入

    Hapyson(ハピソン)
    298税込328
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ハブダイナモライト補修用端子。6V-0.8W、2線式ハブライト用
  • YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色 Hapyson(ハピソン)

    YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色

    Hapyson(ハピソン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。足元照射機能付き。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
    用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:茶色茶色ライト種類LED発電方式ダイナモ
  • 自動点灯ハブダイナモヘッド Hapyson(ハピソン)

    自動点灯ハブダイナモヘッド

    Hapyson(ハピソン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    中心照度約15lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
    質量(g)約100(ブラケット含む)定格6v-0.8W本体寸法(mm)W65× D92×H63光源高輝度白色0.5WLED×1個
  • YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒 Hapyson(ハピソン)

    YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒

    Hapyson(ハピソン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ケースがライン状に光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯、足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。2重構造タイプ、ケースライン状に発光。フォーク取付
    用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm。重量:約 102g (ブラケット含む)。カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)内部ケース黒ライト種類LED発電方式ダイナモ
  • YRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色 Hapyson(ハピソン)

    YRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色

    Hapyson(ハピソン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ケース全体が光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯機能付。足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。フロストタイプ、ヘッドケース全体360°で発光。フォーク取付
    用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:フロストフロスト色ライト種類LED発電方式ダイナモ
  • YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー Hapyson(ハピソン)

    YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー

    Hapyson(ハピソン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
    用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む)グレーライト種類LED発電方式ダイナモ
  • ハブダイナモ専用ライト Hapyson(ハピソン)

    ハブダイナモ専用ライト

    Hapyson(ハピソン)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
    付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス Hapyson(ハピソン)

    YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス

    Hapyson(ハピソン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    コードレスでどこでも手軽にチューブ加工が可能。利き手を選ばず使いやすい設計。約9,000rpm のスピードで効率的な作業が可能。 出先でも活躍するコンパクトサイズ。左右に回転方向切り替え可能で利き手を選ばず使いやすい設計。研磨くずの飛散を抑えるカバー付き
    用途使用電池:リチウムイオン電池 3.6V 3,000mAh 10.8Wh。電池寿命:満充電時、約180 回使用可能(チューブ1本あたり10秒間使用と仮定)。充電時間:約4時間。回転数:約9000rpm。砥石番手:#180。定格入力:DC15-1A(USBType-C)。外形寸法:58×76×192mm※磁石・カバー装着時。質量:約310g※磁石・カバー装着時。使用温度範囲:0~40℃。充電温度範囲:0~40℃。防水性:IPX4