カテゴリ

  • 自転車部品(5)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Hapyson
  • Panasonic(パナソニック)(9,860)
  • メディアカバーマーケット(103)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(101)
  • エレコム(19)
  • サイクルテック(10)
  • エスコ(9)
  • ラムマウント(9)
  • クボタ計装(5)
  • 山田照明(5)
  • ELPA(4)
  • オーム電機(4)
  • SATO(サトー)(4)
  • PC Worth International(4)
  • 和コーポレーション(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • サイエルインターナショナル(3)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED panasonic」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED強力ライト(単1単3兼用型) HapysonLED強力ライト(単1単3兼用型)Hapyson(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4寸法(mm)114×105×H210全長(mm)210ブルー質量(g)約300※電池含まず電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1500アズワン品番64-6430-26電球の種類LED
LED懐中電灯(単1単3兼用型) HapysonLED懐中電灯(単1単3兼用型)Hapyson
1,098税込1,208
1台
当日出荷
単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×1、Panasonicアルカリ単3乾電池×2寸法(mm)71×71×H182全長(mm)182ブルー質量(g)約100※電池含まず電池寿命(時間)単1:約55/単3:約9(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1200アズワン品番64-6430-27電球の種類LED
ハブダイナモ専用ライト Hapysonハブダイナモ専用ライトHapyson
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-900K-K 乾電池式サイクルライト HapysonYB-900K-K 乾電池式サイクルライトHapyson
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K) HapysonYB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)Hapyson
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
0.9W以下(省電力)タイプ夜間走行時自動点灯ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)JIS 規格の明るさに準拠Hapysonライト用端子入り(2個)左右角度調整可能取り外し可能なリフレクター付きワイヤーフック等の収納付き
用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)接続コード長さ:約1,000mm※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K) HapysonYB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K)Hapyson
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
0.9W以下(省電力)タイプ夜間走行時自動点灯周囲も光るワイド漏光前フォーク取付JIS 規格の明るさに準拠Hapysonライト用端子入り(2個)角度調整機能付き取り外し可能なリフレクター付きワイヤーフック等の収納付き
用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ中心照度:約 30 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)質量:約 70 g(付属品含まず接続コード長さ:約440mm※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています。
乾電池式LED水中集魚灯 Hapyson乾電池式LED水中集魚灯Hapyson
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き寸法(mm)Φ123×300質量(g)1600光源白色LED×8、青色LED×12電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時)使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り)対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなどRoHS指令(10物質対応)対応
YB-900K-W 乾電池式サイクルライト HapysonYB-900K-W 乾電池式サイクルライトHapyson
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
乾電池式ランタン Hapyson乾電池式ランタンHapyson
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。
質量(g)約275(電池含む)切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時)光源白色LED×1使用電源単3乾電池×4(別売り)電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池明るさ(Lm)約150防水保護等級IPX3(防雨型)電球の種類LED