カテゴリ

  • 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
  • Hapyson(ハピソン)
  • サンワサプライ(12)
  • IDEM(10)
  • AINOHOT(5)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(4)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • 沖電線(1)
  • ケルヒャー(1)
  • CKD(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • 日研工作所(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ノーブランド(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • ボサード(1)
  • FXC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km20-15」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K) Hapyson(ハピソン)

    YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)

    Hapyson(ハピソン)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。左右角度調整可能。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き
    用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)。接続コード長さ:約1,000mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
  • ハブダイナモ専用ライト Hapyson(ハピソン)

    ハブダイナモ専用ライト

    Hapyson(ハピソン)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
    付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
自転車用ライトカテゴリ