REDRAGON(レッドラゴン)6日以内出荷
●RGB USBパワードバースピーカーです 6W(3W+3W)
「RGB バースピーカーADIEMUS」
●15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ
幅15.8インチ(約40cm)の据え置きバータイプとなっており、モニター下のスペースにきれいに設置できます。
また、6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。
●タッチでRGB設定ができる
スピーカー上面をタッチするだけで、3パターンのレインボー色と3パターンの単一色で、計6種類のイルミネーション切替えが可能です。
ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。
●USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。
USB電源ですのでACアダプタ不要です。
電源USB電源(DC 5V 1A)質量(g)710保証期間6ヶ月間周波数特性150Hz~20KHzS/N比≧65db入力端子3.5mmステレオミニプラグ最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150形状密閉型フルレンジユニット形状2インチ(約50mm)インピーダンス4Ω×2仕様●スピーカー形状:密閉型フルレンジ●実行最大出力:6W(3W + 3W)●ユニット:2インチ(約50mm)●インピーダンス:4Ω×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm、3.5mmステレオミニケーブル 約150cmRoHS指令(10物質対応)対応