カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • REDRAGON(レッドラゴン)
  • CORSAIR(8)
  • エフケイシステム(3)
  • エレコム(2)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Storm(1)
  • ITPROTECH(1)
  • RAZER(1)
  • TourBox(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stream deck neo」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITIREDRAGON(レッドラゴン)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応 7つのボタンでマクロ設定が可能です。 また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。 青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命 高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。 キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。 人間工学デザインパームレスト(リストパット) 長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。 脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。 マクロ設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」 交換用キー&キッドが同梱 交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアルサイズ約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む)対応OSWindows 10/8.1保証期間6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応
PC周辺機器カテゴリ