カテゴリ
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- REDRAGON(レッドラゴン)
- Jackery(ジャクリ)(17)
- StarTech.com(16)
- エレコム(9)
- センチュリー(6)
- カシムラ(4)
- MICROCHIP(4)
- SPARKFUN(4)
- R.O.D(4)
- サンワサプライ(3)
- シャープ(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- Jabra(2)
- エアージェイ(2)
- TP-LINK(2)
- サンワダイレクト(2)
- 近藤科学(2)
- FTDI Chip(2)
- CIO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「usb3-6-3」の検索結果

RGB USB電源 横置型バースピーカー
REDRAGON(レッドラゴン)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷●RGB USBパワードバースピーカーです 6W(3W+3W) 「RGB バースピーカーADIEMUS」 ●15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ 幅15.8インチ(約40cm)の据え置きバータイプとなっており、モニター下のスペースにきれいに設置できます。 また、6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 ●タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、3パターンのレインボー色と3パターンの単一色で、計6種類のイルミネーション切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。電源USB電源(DC 5V 1A)質量(g)710保証期間6ヶ月間周波数特性150Hz~20KHzS/N比≧65db入力端子3.5mmステレオミニプラグ最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150形状密閉型フルレンジユニット形状2インチ(約50mm)インピーダンス4Ω×2仕様●スピーカー形状:密閉型フルレンジ●実行最大出力:6W(3W + 3W)●ユニット:2インチ(約50mm)●インピーダンス:4Ω×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm、3.5mmステレオミニケーブル 約150cmRoHS指令(10物質対応)対応
REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL
REDRAGON(レッドラゴン)¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W) リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ 6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 使いやすいワンタッチボタンデザイン スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 複雑な操作は不要でその場で調整することができます。 タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760g付属品マニュアルサイズ約W83mm×D110mm×H180mm電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット種別2インチ(約49mm)周波数特性160Hz~20KHzインピーダンス4Ω保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60dbRoHS指令(10物質対応)対応
RGB USB電源 2.1Ch スピーカー
REDRAGON(レッドラゴン)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。 「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」 ●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W ●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生 木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。 パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。 ●VOLUME&BASS調整 ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。 ●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。周波数特性150Hz~20KHzS/N比≧70db入力端子3.5mmステレオミニプラグ電源USB電源(DC 5V 1A)付属品マニュアル保証期間6ヶ月間最大出力(W)サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2)サラウンド2.1ch質量(g)(サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2サイズ(mm)(サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150形状(サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジユニット形状サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2インピーダンスサブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2ライト種類LED仕様●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cmRoHS指令(10物質対応)対応