Bundle Kone XP Air BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)当日出荷から15日以内出荷
洗練されたエルゴノミック Kone 形状 マルチボタンデザインと 4D ホイール、29 のプログラム可能な入力 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続 RGB 搭載急速充電ドック同梱 最大 100 時間持続するバッテリー 5 つのプログラム可能なゾーンを持つ 3D RGB AIMO ライティング Owl-Eye 19K DPI 光学式センサー TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 軽量で柔軟性の高い PhantomFlex USB-C 充電ケーブル 熱処理ピュア PTFE グラ…
色ブラック接続方式ワイヤレス無線通信方式2.4GHz読取方式光学式
Pure Air BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
超軽量 54g のエルゴノミックゲーミングマウス。ゲーミンググレードの 2.4GHz ワイヤレスと Bluetooth のどちらにも接続可能
用途急速充電機能付きで最大 125 時間以上使用可能。Owl-Eye 26K DPI 光学式センサー。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度。
Kone II Air BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続 最大 350/130 時間持続するバッテリー(Bluetooth/ワイヤレス) 21 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D フリースピン スクロールホイール 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速…
色Black接続方式無線無線通信方式2.4GHz/Bluetooth読取方式光学式センサー
VelocityOne FLIGHTSTICK for XBOX / PCTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
マルチシミュレーションプラットフォームに対応したプレミアムフライトスティック。
非接触型メインスティックの採用により、より高い生命力と精密なコントロールを実現。
VRでのインタラクションや、スペースシムでのジンバルによる武器照準のための統合トラックパッド・カーソル・コントロール。
デュアルPOVデザインにより、フライトシステム、カメラビュー、スラストベクトルを最大限にコントロール可能。
マルチモードトリムホイールにより、一般的な航空機の水平飛行や、スペースシムでの武器の素早い選択が可能。
付属品USB-A to USB-Cケーブル(3m)サイズ(cm)16.41×21.69×23.04本体質量(g)821対応機種Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One、Windows 10 & Windows 11 PC
Recon 50 Black/Red for PCTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
◆軽量で快適なデザイン Recon 50 は、Turtle Beach 最新の軽量で快適なデザインを採用し、長時間のゲームセッションに最適です。フルサイズのイヤークッションには合皮を採用。使用していないときは平らに折りたためます◆クリスタルクリアチャット ゲーム内およびオンラインのチャットでは Turtle Beach が誇る高感度マイクを使用。映画や音楽の視聴時は取り外しが可能です。◆マルチプラットフォーム 互換性 マルチプラットフォーム対応の Recon 50 は、Xbox Series X|S、Xbox One、PC、PS5(TM)、PS4(TM)、3.5mm 接続対応のモバイルデバイスに対応。
Recon 70P Black (2024)TURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
便利なフリップミュート式マイク快適な軽量設計のヘッドセット高品質な 40mm スピーカーによる優れたサウンドノイズを防ぐ高品質なイヤークッションマルチプラットフォーム対応空間オーディオ技術に対応オンイヤーボリュームコントロール
Atlas 200 PS WhiteTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
Recon 70P White (2024)TURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
便利なフリップミュート式マイク快適な軽量設計のヘッドセット高品質な 40mm スピーカーによる優れたサウンドノイズを防ぐ高品質なイヤークッションマルチプラットフォーム対応空間オーディオ技術に対応オンイヤーボリュームコントロール
Atlas 200 PC BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
Stealth 700 Gen 3 PC BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
CrossPlay デュアル トランスミッター ワイヤレス オーディオシステム 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 Hi-Fi 24-bit オーディオ品質の 60mm Eclipse デュアルドライバー フリップミュート式マイク、16-bit、32kHz サンプリングレート高帯域幅パフォーマンス 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電
色ブラック接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
Rematch Advanced Controller Blue Kitsune EverGlowTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
「Blue Kitsune(青のキツネ)」デザインは、日本の伝説的な”キツネ”からインスピレーションを受けており、柔らかいブルーの色調と流動的なフォルムが特徴です。
用途「2-ストップ ホールエフェクト ヘアトリガー(2段階の深さに切り替え可能なトリガー)」を採用し、特にFPS/アクションゲームで瞬時にトリガー入力できる設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
Bundle Kone XP Air WhiteTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
洗練されたエルゴノミック Kone 形状 マルチボタンデザインと 4D ホイール、29 のプログラム可能な入力 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続 RGB 搭載急速充電ドック同梱最大 100 時間持続するバッテリー 5 つのプログラム可能なゾーンを持つ 3D RGB AIMO ライティング Owl-Eye 19K DPI 光学式センサー TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 軽量で柔軟性の高い PhantomFlex USB-C 充電ケーブル 熱処理ピュア PTFE グラ…
色ホワイト接続方式ワイヤレス無線通信方式2.4GHz読取方式光学式
Kone II WhiteTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状 23 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D スクロールホイール 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速度 圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命
Pure Air WhiteTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
超軽量 54g のエルゴノミックゲーミングマウス。ゲーミンググレードの 2.4GHz ワイヤレスと Bluetooth のどちらにも接続可能
用途急速充電機能付きで最大 125 時間以上使用可能。Owl-Eye 26K DPI 光学式センサー。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度。
Recon 70X Black (2024)TURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
便利なフリップミュート式マイク快適な軽量設計のヘッドセット高品質な 40mm スピーカーによる優れたサウンドノイズを防ぐ高品質なイヤークッションマルチプラットフォーム対応空間オーディオ技術に対応オンイヤーボリュームコントロール
Atlas 200 MP BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
Stealth 700 Gen 3 PS WhiteTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション
色ホワイト接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
Stealth 700 Gen 3 PC BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
CrossPlay デュアル トランスミッター ワイヤレス オーディオシステム 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 Hi-Fi 24-bit オーディオ品質の 60mm Eclipse デュアルドライバー フリップミュート式マイク、16-bit、32kHz サンプリングレート高帯域幅パフォーマンス 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電 Waves 3D Audio と高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ メガネに優しいメモリーフォームイヤークッション 金属で補強されたレイフラットデザイン ボタ…
色ブラック接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
Rematch Advanced Controller Cotton CandyTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
「Cotton Candy」モデルは、淡めのパステル調カラーをベースに 紫外線(UV)を吸収して暗闇で発光(蓄光) する仕様を備えています。
用途「2-ストップ ヘアトリガー」を搭載。トリガーの押し込みを2段階(浅押し/深押し)で切り替えることができ、特にFPS・アクションゲームでの迅速な操作に有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
Rematch Advanced Controller Kyoto Bloom RevealTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
「Kyoto Bloom Reveal」では、日本の「京都」をモチーフとしたカラー/パターンを採用。角度や動きによって見え方が変化するレンチキュラー仕上げで、視覚的に印象的な外観となっています。
用途2 ストップ(2段階)ヘアトリガーを採用。ホール効果技術により、トリガーの押し込み量を「浅く/深く」の2段階で切り替え可能で、FPSなど高速操作が求められる場面で有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
Afterglow Wave Controller GreyTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
Xbox およびPC の公式ライセンス製品
用途調整可能なホール効果3 ストップトリガー カスタマイズ可能な8 ゾーンのRGB ライティング 2 つのマッピング可能なクイックアクションボタン ゲーム/チャットミックス、マスター音量、専用のマイクミュート機能ボタンを制御する各種コントロール Control Hub コンパニオンアプリを使った高度なカスタマイズRoHS指令(10物質対応)対応
Pure SEL WhiteTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
超軽量 49g のエルゴノミックゲーミングマウス。8K PixArt PAW3318 DPI センサー
用途カチッとした感覚のメカニカルスイッチ。この上ない心地よさのクリックを実現するプリテンションクリックシステム
Kone II Air WhiteTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続 最大 350/130 時間持続するバッテリー(Bluetooth/ワイヤレス) 21 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン
色White接続方式無線無線通信方式2.4GHz/Bluetooth
Recon 50P BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
聞き取りやすいクリアなチャット:調整可能な高感度マイクで声をはっきりとクリアにとらえ、映画や音楽の視聴時は取り外しが可能高品質な 40 mm スピーカー:大型 40mm スピーカーが超高音から超低音まで精細に表現軽量かつ快適:何時間でも何日でも快適にプレイ便利なインラインコントロール:インラインコントロールで、マスターボリュームやマイクミュートを指先一つで操作可能マルチプラットフォーム互換性:Nintendo Switch での勝利のためだけでなく、Xbox Series X|S & Xbox One、PS5 & PS4、PC & 3.5mm 接続のモバイル …
Atlas 200 PS BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
Rematch Advanced Controller Dark Cosmos RevealTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
「Dark Cosmos Reveal」モデルは、角度によって見え方が変わる レンチキュラー仕上げ を採用しており、コントローラーを傾けると2つの異なるデザインが切り替わる視覚効果があります。
用途「2-ストップ ヘアトリガー(2段階の深さでトリガーの押し込みを切り替え可能)」を搭載し、迅速な反応が求められるFPS/アクションゲームで有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
VelocityOne RudderTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
交換可能なスプリングによる超滑らかなラダー軸ディファレンシャルブレーキ全軸に非接触型ホール効果センサーを搭載調整可能なペダル幅交換可能な2組のペダル安定したノンスリップベースXboxとPCに対応
Stealth 500 PS Arctic CamoTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
低遅延 2.4GHz ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 ・最大 40 時間持続する最高クラスのバッテリー
用途Bluetooth にシームレスに切り替えられる QuickSwitch ボタン ・超軽量のフローティングヘッドバンドとメモリーフォームイヤークッション
Kone II Air WhiteTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続 最大 350/130 時間持続するバッテリー(Bluetooth/ワイヤレス) 21 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D フリースピン スクロールホイール 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速…
色White接続方式無線無線通信方式2.4GHz/Bluetooth読取方式光学式センサー
Burst II Air Black Global packagingTURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
高性能かつわずか 47g の超軽量エルゴノミックデザイン26k DPI/650 IPS (16.5m/s) 光学式センサーによるダイナミックな精度心地く素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタンTITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続最大 120 時間持続するバッテリー スムーズなマウス操作を実現するハイブリッドなスケートデザイン 側面の DPI ボ…
Recon 70X White (2024)TURTLEBEACH(タートルビーチ)4日以内出荷
便利なフリップミュート式マイク快適な軽量設計のヘッドセット高品質な 40mm スピーカーによる優れたサウンドノイズを防ぐ高品質なイヤークッションマルチプラットフォーム対応空間オーディオ技術に対応オンイヤーボリュームコントロール