カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Thermal Grizzly
- StarTech.com(20)
- NVIDIA(エヌビディア)(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- ASUS(エイスース)(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- Seeed Studio(3)
- サンワダイレクト(2)
- GIGABYTE(ギガバイト)(2)
- 3DMakerPro(2)
- NEC三菱(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ELSA(エルザ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- サイズ(1)
- LIAN LI(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- MouseComputer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gpu nvidia」の検索結果
特価

炭素繊維製サーマルパッド
Thermal Grizzly¥3,498税込¥3,8481個当日出荷炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 Ti CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。適合【GPU】Nvidia RTX 2080 Tiセット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)31×25×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応
炭素繊維製サーマルパッド
Thermal Grizzly¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。適合【GPU】Nvidia RTX 2080セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)25×25×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応