カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Thermal Grizzly
  • Dell Technologies(6)
  • NVIDIA(エヌビディア)(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(3)
  • StarTech.com(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • NEC三菱(1)
  • EPSON(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • プラチナ万年筆(1)
  • プリンストン(1)
  • ELSA(エルザ)(1)
  • QNAP(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • DHC-DS(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nvidia rtx」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素繊維製サーマルパッド Thermal Grizzly

    炭素繊維製サーマルパッド

    Thermal Grizzly
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 Ti CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
    適合【GPU】Nvidia RTX 2080 Tiセット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)31×25×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭素繊維製サーマルパッド Thermal Grizzly

    炭素繊維製サーマルパッド

    Thermal Grizzly
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
    適合【GPU】Nvidia RTX 2080セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)25×25×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツカテゴリ