カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 中央自動車工業
  • モノタロウ(2)
  • LEC(レック)(3)
  • ノーブランド(2)
  • エスコ(1)
  • KONTEC(コンテック)(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • タニタ(1)
  • TRUSCO(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • IXYS(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • FPS(1)
  • くうかん(1)
  • Alps Electric(1)
  • サイズ(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • Prologo (プロロゴ)(1)
  • SKC(環境測定)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpc ale」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコール検知器 ソシアック 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック

    中央自動車工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示
    付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式直接吹きかけ式認定取得J-BAC(認定番号:10001-19)再生紙使用マーク適合
  • アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト

    中央自動車工業(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
    付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)測定方式マウスピース式、吹きかけ式、ストロー式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能記録媒体本体形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式、マウスピース式認定取得J-BAC(認定番号:10001-13)再生紙使用マーク適合
  • アルコール検知器 ソシアック・エックス 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック・エックス

    中央自動車工業(4件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示 不正防止機能 測定タイミング電子音
    付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式直接吹きかけ式認定取得J-BAC(認定番号:10001-20)再生紙使用マーク適合
  • アルコール検知器 ソシアック・アルファ 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック・アルファ

    中央自動車工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音
    付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)測定方式マウスピース式、吹きかけ式、ストロー式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式マウスピース式、直接吹きかけ式、ストロー式認定取得J-BAC(認定番号:10001-12)再生紙使用マーク適合
  • アルコール検知器 ソシアック・ネオ 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック・ネオ

    中央自動車工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載 ハンディタイプ 据置型 回転式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単操作とパソコンによる的確な管理 抗菌仕様 本体には3000件の測定履歴が記録可能 スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信 長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
    付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書)材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有)質量(g)190(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売)測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能測定方式ストロー式表示方式LCDデジタル表示機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様記録媒体本体形態据置型及びハンディ型電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用検知方式電気化学式センサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式ストロー式データ記録件数3000件認定取得J-BAC(認定番号:10001-30)再生紙使用マーク適合