カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- シンコー[継手]
- フジトク(6)
- アソー(4)
- ノーブランド(2)
- ニッタ(2)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2)
- オイレス工業(1)
- フジキン(1)
- 光モール(1)
「dkpt8-2」の検索結果
![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)
リングジョイント CR型
シンコー[継手]¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43




![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)