カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • シンコー[継手]
  • モノタロウ(1)
  • 清水製作所[継手](27)
  • TENMA(天馬)(9)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 大阪継手バルブ(4)
  • ライクイット(2)
  • JEJアステージ(2)
  • サンコープラスチック(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fits l-53」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレアージョイント CF型 シンコー[継手]

    フレアージョイント CF型

    シンコー[継手]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • リングジョイント CR型 シンコー[継手]

    リングジョイント CR型

    シンコー[継手]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 中間フレアージョイント UF型 シンコー[継手]

    中間フレアージョイント UF型

    シンコー[継手]
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]

    メスリングジョイント MR型

    シンコー[継手]
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]

    六角ホースニップル SUS-HN型

    シンコー[継手]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
  • ロックナット付リングジョイント BUR型 シンコー[継手]

    ロックナット付リングジョイント BUR型

    シンコー[継手]
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 中間喰込ジョイント UB型 シンコー[継手]

    中間喰込ジョイント UB型

    シンコー[継手]
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用