カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- シンコー[継手]
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(165)
- CKD(21)
- OSG(オーエスジー)(24)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(51)
- アソー(33)
- エスコ(36)
- ツツミ工業(31)
- フジトク(18)
- 井筒製作所(16)
- 十川ゴム(24)
- 岩崎電気(45)
- 島田電機(45)
- 日本シーム工業(19)
- 旭計器工業(31)
- 第一計器(67)
- 長野計器(20)
- ブランドをもっと見る
「pf1/2」の検索結果
![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
リングエルボ LR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669349-210325-02.jpg)
立形リング式ミニチュアバルブMRF型
シンコー[継手]¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。材質黄銅A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
ホースジョイントエルボ HJL型
シンコー[継手]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)
リングジョイント CR型
シンコー[継手]¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![横形ホース用ミニチュアバルブMHU型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669726-210325-02.jpg)
横形ホース用ミニチュアバルブMHU型
シンコー[継手]¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![立形ホース用ミニチュアバルブMHF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669823-210325-02.jpg)
立形ホース用ミニチュアバルブMHF型
シンコー[継手]¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![横形ホース用ミニチュアバルブMHC型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669507-210325-02.jpg)
横形ホース用ミニチュアバルブMHC型
シンコー[継手]¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)
ホースジョイント HJ型
シンコー[継手]¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイントねじの種類PT![メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310318-210709-02.jpg)
メスリングジョイント MR型
シンコー[継手]¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)
メスリングチーズ TMR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![横形リング式ミニチュアバルブMRU型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669279-210325-02.jpg)
横形リング式ミニチュアバルブMRU型
シンコー[継手]¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![横形リング式ミニチュアバルブMRC型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669114-210325-02.jpg)
横形リング式ミニチュアバルブMRC型
シンコー[継手]¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。材質黄銅A30使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)6.86常用圧力(MPa)3.43バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
片オスリングチーズ TLR型
シンコー[継手]¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
二方リングチーズ TSR型
シンコー[継手]¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![リングナット RN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311474-210709-02.jpg)
リングナット RN型
シンコー[継手]¥359税込¥3951個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312759-210709-02.jpg)
中間リングエルボ LUR型
シンコー[継手]¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![ゲージヒッチング GF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862538-210322-02.jpg)
ゲージヒッチング GF型
シンコー[継手]¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![中間ホースニップル UHN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667389-210325-02.jpg)
中間ホースニップル UHN型
シンコー[継手]¥979~税込¥1,077~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップル![中間ホースジョイント UHJ型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667285-210325-02.jpg)
中間ホースジョイント UHJ型
シンコー[継手]¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイント![ホースジョイント用ナット NH型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667486-210325-02.jpg)
ホースジョイント用ナット NH型
シンコー[継手]¥289~税込¥318~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM![ロックナット NUT型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311779-210709-02.jpg)
ロックナット NUT型
シンコー[継手]¥329税込¥3621個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![ロックナット付リングジョイント BUR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311815-210709-02.jpg)
ロックナット付リングジョイント BUR型
シンコー[継手]¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312603-210709-02.jpg)
三方リングチーズ TR型
シンコー[継手]¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43




![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
![立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669349-210325-02.jpg)
![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)
![横形ホース用ミニチュアバルブMHU型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669726-210325-02.jpg)
![立形ホース用ミニチュアバルブMHF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669823-210325-02.jpg)
![横形ホース用ミニチュアバルブMHC型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669507-210325-02.jpg)
![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)
![メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310318-210709-02.jpg)
![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)
![横形リング式ミニチュアバルブMRU型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669279-210325-02.jpg)
![横形リング式ミニチュアバルブMRC型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669114-210325-02.jpg)
![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
![リングナット RN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311474-210709-02.jpg)
![中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312759-210709-02.jpg)
![ゲージヒッチング GF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862538-210322-02.jpg)
![中間ホースニップル UHN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667389-210325-02.jpg)
![中間ホースジョイント UHJ型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667285-210325-02.jpg)
![ホースジョイント用ナット NH型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667486-210325-02.jpg)
![ロックナット NUT型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311779-210709-02.jpg)
![ロックナット付リングジョイント BUR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311815-210709-02.jpg)
![三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312603-210709-02.jpg)