カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- シンコー[継手]
- モノタロウ(4)
- BeHAUS(11)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- CKD(6)
- GREAT TOOL(9)
- OSG(オーエスジー)(24)
- SK11(48)
- TRUSCO(36)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- アソー(35)
- イシハシ精工(7)
- エスコ(49)
- カーメックス(7)
- フジトク(17)
- プロトティップ(10)
- 井筒製作所(15)
- 栗田製作所(17)
- 近畿製作所(35)
- ブランドをもっと見る
「pf1/8」の検索結果
特価
![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)
フレアージョイント CF型
シンコー[継手]¥289税込¥3181個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
リングエルボ LR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![中間フレアージョイント UF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864498-210322-02.jpg)
中間フレアージョイント UF型
シンコー[継手]¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
ホースジョイントエルボ HJL型
シンコー[継手]¥779~税込¥857~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)
リングジョイント CR型
シンコー[継手]¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![フレアーナット FN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863649-210322-02.jpg)
フレアーナット FN型
シンコー[継手]¥129税込¥1421個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)
フレアーエルボ LF型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)
ホースジョイント HJ型
シンコー[継手]¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイントねじの種類PT![メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310318-210709-02.jpg)
メスリングジョイント MR型
シンコー[継手]¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
片オスリングチーズ TLR型
シンコー[継手]¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
二方リングチーズ TSR型
シンコー[継手]¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![リングナット RN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311474-210709-02.jpg)
リングナット RN型
シンコー[継手]¥129税込¥1421個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312759-210709-02.jpg)
中間リングエルボ LUR型
シンコー[継手]¥829~税込¥912~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![フレアーチーズ TF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863457-210322-02.jpg)
フレアーチーズ TF型
シンコー[継手]¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![中間フレアーエルボ LUF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864358-210322-02.jpg)
中間フレアーエルボ LUF型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥889税込¥9781個6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![中間ホースジョイント UHJ型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667285-210325-02.jpg)
中間ホースジョイント UHJ型
シンコー[継手]¥699税込¥7691個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイント![ロックナット NUT型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311779-210709-02.jpg)
ロックナット NUT型
シンコー[継手]¥199税込¥2191個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312603-210709-02.jpg)
三方リングチーズ TR型
シンコー[継手]¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![ゲージヒッチング GF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862538-210322-02.jpg)
ゲージヒッチング GF型
シンコー[継手]¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。




![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)
![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
![中間フレアージョイント UF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864498-210322-02.jpg)
![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)
![フレアーナット FN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863649-210322-02.jpg)
![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)
![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)
![メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310318-210709-02.jpg)
![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
![リングナット RN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311474-210709-02.jpg)
![中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312759-210709-02.jpg)
![フレアーチーズ TF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863457-210322-02.jpg)
![中間フレアーエルボ LUF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864358-210322-02.jpg)
![ホースジョイント用ナット NH型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667486-210325-02.jpg)
![中間ホースジョイント UHJ型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667285-210325-02.jpg)
![ロックナット NUT型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311779-210709-02.jpg)
![三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312603-210709-02.jpg)
![ゲージヒッチング GF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862538-210322-02.jpg)