カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- シンコー[継手]
- モノタロウ(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
- 井筒製作所(45)
- 日東工器(40)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- RS PRO(31)
- アソー(24)
- ニッタ(17)
- SK11(17)
- EARTH MAN(13)
- NIKKEN(日建)(12)
- KITACO(10)
- azbil(旧:山武)(8)
- エスコ(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- 潤工社(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- TRUSCO(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ブランドをもっと見る
「pt3-3」の検索結果
![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)
フレアージョイント CF型
シンコー[継手]¥509~税込¥560~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
リングエルボ LR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)
リングジョイント CR型
シンコー[継手]¥529~税込¥582~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669349-210325-02.jpg)
立形リング式ミニチュアバルブMRF型
シンコー[継手]¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。材質黄銅A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![片オスフレアーチーズ TLF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864839-210322-02.jpg)
片オスフレアーチーズ TLF型
シンコー[継手]¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310318-210709-02.jpg)
メスリングジョイント MR型
シンコー[継手]¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670085-210325-02.jpg)
横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型
シンコー[継手]¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。材質黄銅A30接続横形ネジ込式バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)
メスリングチーズ TMR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670128-210325-02.jpg)
立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型
シンコー[継手]¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。A30接続横形ネジ込式バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)
フレアーエルボ LF型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![横形リング式ミニチュアバルブMRC型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669114-210325-02.jpg)
横形リング式ミニチュアバルブMRC型
シンコー[継手]¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。材質黄銅A30使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)6.86常用圧力(MPa)3.43バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
片オスリングチーズ TLR型
シンコー[継手]¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
二方リングチーズ TSR型
シンコー[継手]¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![メスフレアージョイント MF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863789-210322-02.jpg)
メスフレアージョイント MF型
シンコー[継手]¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![二方フレアーチーズ TSF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864638-210322-02.jpg)
二方フレアーチーズ TSF型
シンコー[継手]¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![メスフレアーチーズ TMF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863999-210322-02.jpg)
メスフレアーチーズ TMF型
シンコー[継手]¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。




![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)
![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)
![立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669349-210325-02.jpg)
![片オスフレアーチーズ TLF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864839-210322-02.jpg)
![メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310318-210709-02.jpg)
![横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670085-210325-02.jpg)
![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)
![立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670128-210325-02.jpg)
![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)
![横形リング式ミニチュアバルブMRC型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669114-210325-02.jpg)
![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
![メスフレアージョイント MF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863789-210322-02.jpg)
![二方フレアーチーズ TSF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864638-210322-02.jpg)
![メスフレアーチーズ TMF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863999-210322-02.jpg)