カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • ローヤル電機
  • 三菱電機(170)
  • 東芝キヤリア(87)
  • onsemi(53)
  • FUJIOH(富士工業)(43)
  • omron(オムロン)(27)
  • オリエンタルモーター(25)
  • エレコム(23)
  • バクマ工業(23)
  • 山洋電気(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ダイニチ工業(15)
  • 日東工業(15)
  • 高須産業(15)
  • 東京メタル(15)
  • スイデン(14)
  • J&S(13)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • アズワン(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan 100v」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACクロスファン FV-06029-AA 100V  Φ60 ローヤル電機ACクロスファン FV-06029-AA 100V Φ60ローヤル電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.65周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46入力(W)(50/60Hz)43/40電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FE-04009-BFB 100V Φ40 ローヤル電機ACクロスファン FE-04009-BFB 100V Φ40ローヤル電機
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.15/0.13電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)騒音レベル(dB(A))28/34(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2700/3100入力(W)8.4/7.7最大静圧(Pa)18.0/25.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200Vローヤル電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100Vローヤル電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200Vローヤル電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FV-06017-BA 100V Φ60 ローヤル電機ACクロスファン FV-06017-BA 100V Φ60ローヤル電機
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.2周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39入力(W)(50/60Hz)22/20電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FE-04029-BFB 100V  Φ40 ローヤル電機ACクロスファン FE-04029-BFB 100V Φ40ローヤル電機
6,998税込7,698
1台
当日出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200Vローヤル電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FE-03029-BFB 100V Φ30 ローヤル電機ACクロスファン FE-03029-BFB 100V Φ30ローヤル電機
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.22/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.5/1.7(±10%)騒音レベル(dB(A))41/42(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3200入力(W)11.6/10.3最大静圧(Pa)13.0/20.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FV-06041-AA 100V  Φ60 ローヤル電機ACクロスファン FV-06041-AA 100V Φ60ローヤル電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42入力(W)(50/60Hz)50/45電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FE-04009-AFB 100V Φ40 ローヤル電機ACクロスファン FE-04009-AFB 100V Φ40ローヤル電機
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.15/0.13電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)騒音レベル(dB(A))28/34(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2700/3100入力(W)8.4/7.7最大静圧(Pa)18.0/25.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100Vローヤル電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FE-03019-AFB 100V  Φ30 ローヤル電機ACクロスファン FE-03019-AFB 100V Φ30ローヤル電機
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FV-06017-AA 100V  Φ60 ローヤル電機ACクロスファン FV-06017-AA 100V Φ60ローヤル電機
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.2周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39入力(W)(50/60Hz)22/20電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FE-03029-AFB 100V  Φ30 ローヤル電機ACクロスファン FE-03029-AFB 100V Φ30ローヤル電機
6,398税込7,038
1台
7日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.22/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.5/1.7(±10%)騒音レベル(dB(A))41/42(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3200入力(W)11.6/10.3最大静圧(Pa)13.0/20.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FV-06029-BA 100V Φ60 ローヤル電機ACクロスファン FV-06029-BA 100V Φ60ローヤル電機
10,980税込12,078
1個
欠品中
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.65周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46入力(W)(50/60Hz)43/40電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40 ローヤル電機ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40ローヤル電機
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.20/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.2/1.3(±10%)騒音レベル(dB(A))34/37(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2600/2900入力(W)11.5/10.5最大静圧(Pa)23.5/31.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100Vローヤル電機
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FE-04029-AFB 100V  Φ40 ローヤル電機ACクロスファン FE-04029-AFB 100V Φ40ローヤル電機
6,998税込7,698
1台
13日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FV-06041-BA 100V  Φ60 ローヤル電機ACクロスファン FV-06041-BA 100V Φ60ローヤル電機
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42入力(W)(50/60Hz)50/45電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FE-03019-BFB 100V  Φ30 ローヤル電機ACクロスファン FE-03019-BFB 100V Φ30ローヤル電機
5,998税込6,598
1台
9日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FV-06035-AA 100V  Φ60 ローヤル電機ACクロスファン FV-06035-AA 100V Φ60ローヤル電機
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.76周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41入力(W)(50/60Hz)45/41電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 100Vローヤル電機
9,998税込10,998
1個
27日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT120A(□120×25t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT125Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 200Vローヤル電機
9,498税込10,448
1個
91日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125A(□120×25t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FV-06035-BA 100V  Φ60 ローヤル電機ACクロスファン FV-06035-BA 100V Φ60ローヤル電機
10,980税込12,078
1個
41日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.76周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41入力(W)(50/60Hz)45/41電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
冷却(制御機器)カテゴリ