カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • ローヤル電機
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • ニムラ(12)
  • TakaraTec(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(7)
  • シグマ光機(6)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • 共和化学工業所(3)
  • SWAGE-LINE(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • JAPPY(2)
  • JUBILEE(2)
  • 正峰工業(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • オイレス工業(1)
  • 大見工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb19」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40 ローヤル電機ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40ローヤル電機
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.20/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.2/1.3(±10%)騒音レベル(dB(A))34/37(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2600/2900入力(W)11.5/10.5最大静圧(Pa)23.5/31.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FE-03019-AFB 100V  Φ30 ローヤル電機ACクロスファン FE-03019-AFB 100V Φ30ローヤル電機
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FE-03019-BFB 100V  Φ30 ローヤル電機ACクロスファン FE-03019-BFB 100V Φ30ローヤル電機
5,998税込6,598
1台
9日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
冷却(制御機器)カテゴリ