カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • ファンモータ本体(8)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ローヤル電機
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](769)
  • ディオネ(1)
  • アリナミン製薬(1)
  • ロイヤル化成(193)
  • D'Addario(69)
  • アルファ・ローヤル(43)
  • flec(フレック)(21)
  • ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器](20)
  • TOKYO ロイヤルリビング K.K(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(13)
  • ローヤル物産(13)
  • R&G RACING PRODUCTS(12)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(8)
  • SELLE ROYAL(8)
  • U-KANAYA(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「royal」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP) ローヤル電機

    室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)

    ローヤル電機(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。
    用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP) ローヤル電機

    外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP)

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)

    ローヤル電機(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否否調色の可否否
  • AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V

    ローヤル電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
    材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • 浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ)

    ローヤル電機(4件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    内ネジタイプ(溝が内側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)150ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否否調色の可否否
  • 浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ) ローヤル電機

    浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否否調色の可否否
  • 浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC)

    ローヤル電機(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 内ネジタイプ(溝が内側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)200高さ(mm)149ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否否調色の可否否
  • AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V

    ローヤル電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
    材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • 浴室用照明 器具一式セット 円筒型TXグローブ(LEDランプ 昼白色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット 円筒型TXグローブ(LEDランプ 昼白色付き)

    ローヤル電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品LED昼白色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)140高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色昼白色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否調色の可否否
  • 浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX)

    ローヤル電機(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
  • 浴室用照明 器具一式セット円筒型NTXグローブ(蛍光ランプ 電球色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット円筒型NTXグローブ(蛍光ランプ 電球色付き)

    ローヤル電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品蛍光灯電球色、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)160高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浴室用照明 器具一式セット角型EFC39Pグローブ(蛍光ランプ 電球色付き ) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット角型EFC39Pグローブ(蛍光ランプ 電球色付き )

    ローヤル電機
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品蛍光灯電球色、EFCグローブ、ホルダー「H-39」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(PPU)高さ(mm)135ねじ外ネジ口金E17取付場所壁面取付光源色電球色色(本体)透明色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200M ローヤル電機

    『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200M

    ローヤル電機
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクロスファン FV-06017-BA 100V Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06017-BA 100V Φ60

    ローヤル電機
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.2周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39入力(W)(50/60Hz)22/20電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置左絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100V

    ローヤル電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
    材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • ACクロスファン FE-04029-BFB 100V  Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04029-BFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FV-06041-AA 100V  Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06041-AA 100V Φ60

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42入力(W)(50/60Hz)50/45電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置右絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • ACクロスファン FE-03029-AFB 100V  Φ30 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-03029-AFB 100V Φ30

    ローヤル電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.22/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.5/1.7(±10%)騒音レベル(dB(A))41/42(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3200入力(W)11.6/10.3最大静圧(Pa)13.0/20.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-04029-AFB 100V  Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04029-AFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V

    ローヤル電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
    材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • ACクロスファン FV-06029-AA 100V  Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06029-AA 100V Φ60

    ローヤル電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.65周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46入力(W)(50/60Hz)43/40電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置右絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • 浴室用照明 器具一式セット円筒型TXグローブ(蛍光灯ランプ 電球色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット円筒型TXグローブ(蛍光灯ランプ 電球色付き)

    ローヤル電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品蛍光灯電球色、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)140高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V

    ローヤル電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
    付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • ACクロスファン FE-03029-BFB 100V Φ30 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-03029-BFB 100V Φ30

    ローヤル電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.22/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.5/1.7(±10%)騒音レベル(dB(A))41/42(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3200入力(W)11.6/10.3最大静圧(Pa)13.0/20.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V

    ローヤル電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
    付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.20/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.2/1.3(±10%)騒音レベル(dB(A))34/37(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2600/2900入力(W)11.5/10.5最大静圧(Pa)23.5/31.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • 高機能フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100K ローヤル電機

    高機能フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100K

    ローヤル電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    外気清浄フィルターに消臭・防カビ等の機能を付加した高機能フィルターです。
    用途オプション:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浴室用照明カバー ダウンライト枠カバー DL061 ローヤル電機

    浴室用照明カバー ダウンライト枠カバー DL061

    ローヤル電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    天井埋め込み型ダウンライトカバー
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート、金属直径(Φmm)162.8高さ(mm)150口金E26取付場所天井埋込器具・セット器具のみ色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)埋込高(mm)175.3調光の可否否調色の可否否
  • ACクロスファン FE-04009-BFB 100V Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04009-BFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.15/0.13電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)騒音レベル(dB(A))28/34(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2700/3100入力(W)8.4/7.7最大静圧(Pa)18.0/25.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-03019-AFB 100V  Φ30 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-03019-AFB 100V Φ30

    ローヤル電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-04009-AFB 100V Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04009-AFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.15/0.13電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)騒音レベル(dB(A))28/34(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2700/3100入力(W)8.4/7.7最大静圧(Pa)18.0/25.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FV-06029-BA 100V Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06029-BA 100V Φ60

    ローヤル電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.65周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46入力(W)(50/60Hz)43/40電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置左絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • 微小粒子用フィルター(SE300/フィルターボックス)型式:SEF300M ローヤル電機

    微小粒子用フィルター(SE300/フィルターボックス)型式:SEF300M

    ローヤル電機
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    用途オプション:給気用対応機種SE300、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)226×222×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浴室用照明 器具一式セット 円筒型NTXグローブ(LEDランプ 昼白色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット 円筒型NTXグローブ(LEDランプ 昼白色付き)

    ローヤル電機
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品LED昼白色ランプ、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)160高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付光源色昼白色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浴室用照明 器具一式セット円筒型TXグローブ(LEDランプ 電球色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット円筒型TXグローブ(LEDランプ 電球色付き)

    ローヤル電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品LED電球色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)140高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否調色の可否否
  • 浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 電球色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 電球色付き)

    ローヤル電機
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品LED電球色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 清浄フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100G ローヤル電機

    清浄フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100G

    ローヤル電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    10日以内出荷
    換気装置の本体と別売りのフィルターボックスに装着する、標準フィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    用途標準:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクロスファン FV-06041-BA 100V  Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06041-BA 100V Φ60

    ローヤル電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42入力(W)(50/60Hz)50/45電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置左絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • 浴室用照明 器具一式セット円筒型NTXグローブ(LEDランプ 電球色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット円筒型NTXグローブ(LEDランプ 電球色付き)

    ローヤル電機
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    6日以内出荷
    この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品LED電球色ランプ、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)160高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否調色の可否否
  • 浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(蛍光ランプ 電球色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(蛍光ランプ 電球色付き)

    ローヤル電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    9日以内出荷
    この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品蛍光灯電球色、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否調色の可否否
royal 金物特集